| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7932929 Herst.-Nr.: FRT- E2 - 300- G1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Drehmoment = 0.3±0.08Ncm Anzahl Zähne = 10 Teikreis-Durchmesser = 6mm Betriebstemperatur max. = +50°C Betriebstemperatur min. = 0°C
FRT - E2. Rotationsdämpfer von Ace Controls bieten eine weiche Dämpfung mechanischer Bewegungen durch den Widerstand einer Silikonflüssigkeit. Hilft dabei, teure, empfindliche Geräte und Gehäuse vor Schäden durch abruptes Schließen von Verkleidungen oder Türen oder durch das Schließen durch Durchzug zu schützen. Die Vorrichtungen sind robust und zuverlässig und bieten eine Lebensdauer von über 50.000 Betätigungen. Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen wie Computer-Disk-Laufwerken, CD-Playern und empfindlichen Messgeräten. Dämpfung in beide Richtungen Wartungsfrei Kompakte Ausführung mit hoher Energieaufnahme Max. Zyklusrate: 10 Zyklen pro Minute Polycarbonatkunststoff Erhältlich mit Ausgangsgetriebe Weitere Informationen: | | Drehmoment: | 0.3±0.08Ncm | Anzahl Zähne: | 10 | Teikreis-Durchmesser: | 6mm | Betriebstemperatur max.: | +50°C | Betriebstemperatur min.: | 0°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7932929, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Vibrationsdämpfungs- und Ausgleichkomponenten, Drehbare Dämpfer, ACE, FRTE2300G1, Engineering Materials & Industrial Hardware, Anti Vibration & Levelling Components, Rotary Dampers |
| | |
| |