Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACE Rotationsdämpfer, 11 Zähne Teikreis-Ø 8.8mm, 2±0.6Ncm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7932967
Hersteller:
     ACE
Herst.-Nr.:
     FRT-C2-201-G1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rotationsbremse
Rotationsdämpfer
rotationsbremse ace
Drehmoment = 2±0.6Ncm
Anzahl Zähne = 11
Teikreis-Durchmesser = 8.8mm
Betriebstemperatur max. = +50°C
Betriebstemperatur min. = 0°C

FRT - C2. Rotationsdämpfer von Ace Controls bieten eine weiche Dämpfung mechanischer Bewegungen durch den Widerstand einer Silikonflüssigkeit. Hilft dabei, teure, empfindliche Geräte und Gehäuse vor Schäden durch abruptes Schließen von Verkleidungen oder Türen oder durch das Schließen durch Durchzug zu schützen. Die Vorrichtungen sind robust und zuverlässig und bieten eine Lebensdauer von über 50.000 Betätigungen. Beispiele für die Anwendung umfassen elektrische und elektronische Belastungsmechanismen, Messinstrumente und Ablagefachklappen. Dämpfung in beide Richtungen Wartungsfrei Kompakte Ausführung mit hoher Energieaufnahme Max. Zyklusrate: 10 Zyklen pro Minute Polycarbonatkunststoff Erhältlich mit Ausgangsgetriebe
Weitere Informationen:
Drehmoment:
2±0.6Ncm
Anzahl Zähne:
11
Teikreis-Durchmesser:
8.8mm
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Betriebstemperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: 7932967, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Vibrationsdämpfungs- und Ausgleichkomponenten, Drehbare Dämpfer, ACE, FRTC2201G1, Engineering Materials & Industrial Hardware, Anti Vibration & Levelling Components, Rotary Dampers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 74,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.