Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACE Rotationsdämpfer, 10±1Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7933109
Hersteller:
     ACE
Herst.-Nr.:
     FDN-70-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rotationsbremse
Rotationsdämpfer
rotationsbremse ace
Drehmoment = 10±1Nm
Betriebstemperatur max. = +50°C
Betriebstemperatur min. = -10°C

Die Abtriebswelle muss extern abgestützt werden. FDN 47-70. Rotationsdämpfer von Ace Controls bieten eine weiche Dämpfung mechanischer Bewegungen durch den Widerstand einer Silikonflüssigkeit. Hilft dabei, teure, empfindliche Geräte und Gehäuse vor Schäden durch abruptes Schließen von Verkleidungen oder Türen oder durch das Schließen durch Durchzug zu schützen. Die Vorrichtungen sind robust und zuverlässig und bieten eine Lebensdauer von über 50.000 Betätigungen. Erhältlich mit Klemmen im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn Wartungsfrei Kompakte Ausführung mit hoher Energieaufnahme Max. Drehzahl: 50 U/min Max. Zyklusrate: 12 Zyklen pro Minute Stahlgehäuse mit Ausgangswellenhülse aus Nylon
Weitere Informationen:
Drehmoment:
10±1Nm
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: 7933109, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Vibrationsdämpfungs- und Ausgleichkomponenten, Drehbare Dämpfer, ACE, FDN70L, Engineering Materials & Industrial Hardware, Anti Vibration & Levelling Components, Rotary Dampers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 5,90*
ab € 39,61*
€ 51,81*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 38,54*
€ 52,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 40,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.