Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo MINI MCR-2-NAM-2RO Leistungssteller DIN-Schienen-Montage, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Jumo MINI MCR-2-NAM-2RO Leistungssteller DIN-Schienen-Montage, 230 V
Jumo MINI MCR-2-NAM-2RO Leistungssteller DIN-Schienen-Montage, 230 V
Jumo MINI MCR-2-NAM-2RO Leistungssteller DIN-Schienen-Montage, 230 V
Artikel-Nr.:
     108EL-7934039
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     709061/8-01-020-001-230-00/252
EAN/GTIN:
     5059040093553
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristersteller
Thyristorleistungssteller
jumo thyristor
Versorgungsspannung = 230 V
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +45°C
Serie = MINI MCR-2-NAM-2RO

1-phasiger Leistungsregler TYA-201. Der mikroprozessorgesteuerte einphasige Leistungsregler JUMO TYA 201 zeigt alle Parameter in einer hinterleuchteten LCD-Anzeige an und wird über die 4 Tasten an der Vorderseite bedient. SCR-Leistungsregler werden dort eingesetzt, wo größere ohmsche und induktive Lasten geschaltet werden müssen, z. B. im Industrieofenbau und in der Kunststoffverarbeitung. Der SCR-Leistungsregler besteht aus zwei antiparallelen SCRs, dem isolierten Kühlgehäuse und der Steuerelektronik. Die Betriebsarten sind Phasenwinkel, Impulsgruppenbetrieb, Halbwellensteuerung, SSR-logische Bedienung, schnelle logische Bedienung, Alpha Start und Sanftanlauf. Verfügbare untergeordnete Steuerungen sind U, U ;sup> ;sub>2 ;/sub> ;/sup>I, I ;sup>2 ;/sup>Und P-Steuerung. Der Einsatz einer untergeordneten Steuerung sorgt dafür, dass Schwankungen der Versorgungsspannung den Regelkreis während des Regelungsprozesses nicht beeinflussen. Einphasiger SCR-Leistungsregler Einfache Konfiguration des Geräts durch Klartextanzeige Einrichtungsprogramm zur Konfiguration über USB-Schnittstelle Die Übertragung der Einrichtungsdaten ist auch ohne Spannungsversorgung des Geräts möglich (USB-Anschluss dient als Spannungsversorgung) Netzlastoptimierung durch duales Energiemanagement Allgemeiner Phasenmodus, Impulsgruppenbetrieb und Halbwellensteuerung Sanftanlauffunktion Strombegrenzung Widerstandsüberwachung und -begrenzung für MoSi2-Heizelemente Teach-in -Funktion (Teillastbrucherkennung) Integrierte Diagnosesysteme (z. B. Drehfelderkennung)
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+45°C
Serie:
MINI MCR-2-NAM-2RO
Weitere Suchbegriffe: thyristor, thyristorleistungssteller 230v, 7934039, Automation, Prozessautomation, Temperaturregler, Jumo, 70906180102000123000252, Automation & Control Gear, Process Control, Temperature Controllers
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 468,11*
€ 523,53*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 487,89*
€ 527,31*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 491,19*
€ 532,74*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 513,35*
€ 568,35*
Frei Haus
ab € 527,81*
€ 571,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,53*
€ 623,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,42*
€ 616,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,02*
€ 610,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,22*
€ 577,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,11*
€ 557,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,3077*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,7787*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,9056*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,79289*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,7844*
Zubehör
JUMO
00432892
ab € 7,50*
Zubehör
JUMO
70/00513108
ab € 21,53*
Zubehör
JUMO
70/00068011
ab € 27,80*
Zubehör
JUMO
Setup-Programm TYA-201/202
ab € 123,46*
Zubehör
JUMO
Montagesatz Hutschiene 709061 32A
ab € 11,76*
Zubehör
JUMO
Montagesatz f. Tragschiene 20A TYA201
ab € 6,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.