Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Akkupack Ladegerät für 2 Lithium-Ion Akkus -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Akkupack Ladegerät für 2 Lithium-Ion Akkus -
RS PRO Akkupack Ladegerät für 2 Lithium-Ion Akkus -
RS PRO Akkupack Ladegerät für 2 Lithium-Ion Akkus -
RS PRO Akkupack Ladegerät für 2 Lithium-Ion Akkus -
RS PRO Akkupack Ladegerät für 2 Lithium-Ion Akkus -
Artikel-Nr.:
     108EL-7934317
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7934317
EAN/GTIN:
     5056112159575
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Ladende Akkugrößen = Batterie-Pack
Akku-Technologie = Lithium-Ion
Anzahl zu ladender Zellen = 2
Steckertyp = Weltweit
Eingangsspannung = 100 → 240V ac
Ausgangssteckverbinder = Druckknopf

Medizintechnik – IEC 60601-1, UL2601-1, EN60601-1 Industrie – IEC 60335-2-29, EN 60335-2-29. Getaktete Li-Ion-Akkuladegeräte von RS. Die Ladesteuerung sorgt dafür, dass die Akkus ohne Überladung optimal geladen werden, sodass die Akkulebensdauer maximiert wird. Diese Geräte sind für medizinische und nicht-medizinische Anwendungen zugelassen. Anwendungen:. Ein High-Tech-Ladegerät Für Industrie und Medizintechnik zum Laden von medizinischen, industriellen und kommerziellen Geräten zugelassen Kapazität 0,8 – 10 Ah LED-Ladeanzeige. Großer Eingangsspannungsbereich Austauschbare Netzstecker High Power Geringer Leckstrom ≤100 μA Niedrige Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb
Weitere Informationen:
Ladende Akkugrößen:
Batterie-Pack
Akku-Technologie:
Lithium-Ion
Anzahl zu ladender Zellen:
2
Steckertyp:
Weltweit
Eingangsspannung:
100 → 240V ac
Ausgangssteckverbinder:
Druckknopf
Weitere Suchbegriffe: Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, ladegerät li-ion, 7934317, Batterien und Ladegeräte, Ladegeräte und Powerbanks, Akkuladegeräte, RS PRO, 1826003RS, Batteries & Chargers, Battery Chargers & Power Banks, Battery Chargers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,39*
€ 114,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,71*
€ 113,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,29*
€ 105,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,50*
€ 98,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,28*
€ 86,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MK
K2977 ALM
ab € 19,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.