Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Akkupack Ladegerät für 4 → 10 NiCd/NiMH Akkus -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Akkupack Ladegerät für 4 → 10 NiCd/NiMH Akkus -
RS PRO Akkupack Ladegerät für 4 → 10 NiCd/NiMH Akkus -
RS PRO Akkupack Ladegerät für 4 → 10 NiCd/NiMH Akkus -
RS PRO Akkupack Ladegerät für 4 → 10 NiCd/NiMH Akkus -
Artikel-Nr.:
     108EL-7934329
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7934329
EAN/GTIN:
     5056112159605
Suchbegriffe:
Charger NICD
Charger NIMH
Ladegerät NICD
Ladegerät NIMH
Ladende Akkugrößen = Batterie-Pack
Akku-Technologie = NiCd, NiMH
Anzahl zu ladender Zellen = 4 → 10
Steckertyp = AUS, EU, IEC, JPN, UK, USA
Eingangsspannung = 100 → 240V ac
Ausgangssteckverbinder = Druckknopf

Akkuladegerät von RS Pro RS 4-10-Zellen-NiCd/NiMH-Ladegerät Alle Batterieladegeräte, auch als Ladegerät bekannt, haben eines gemeinsam. Das Ladeprotokoll ist das gleiche. Das Akkuladegerät versorgt Batterien für eine bestimmte Zeit mit elektrischem Strom. Wir stellen vor: Das RS Pro Akkuladegerät, das zum Laden verschiedener Arten von Akkus wie Nickel-Cadmium (auch ″nicad″ oder NiCd genannt) oder Nickel-Metallhydrid (auch ″NiMH″ genannt) geeignet ist. Der Nickelbasierte Batterietyp ist der älteste, während die NiMH-Akkus die neuere Technologie verwenden und genauso aussehen wie NiCads. Das Akkuladegerät ist für Großbritannien, Europa, IEC, JPN und die USA vorgesehen. Es wird nicht empfohlen, die Batterien über Nacht aufzuladen. Überprüfen Sie immer die Ladezeit entweder auf der Batterie (oft in winziger Schrift) oder prüfen Sie den Nennstrom und stellen Sie die Ladezeit entsprechend ein. Der Reinigungsvorgang für jedes Akkuladegerät ist identisch. Um das Ladegerät zu reinigen, trennen Sie es vom Netzadapter und verwenden Sie nur ein trockenes Tuch. Um die korrekte Funktion des Ladegeräts zu gewährleisten, halten Sie die Ladekontakte frei von Staub und Schmutz. Eigenschaften und Vorteile Universaleingang 100 bis 240 V ac mit austauschbaren Primäradaptern Konstantspannung, Strombegrenzung Austauschbare Primäradapter Niedriger Leckstrom Niedrige Standby-Leistung LED-Ladeanzeige Kontinuierliche Polaritätsschutz Akkuladegerät für NiCd-/NiMH-Zellen Das Ladegerät kann in Großbritannien, Europa, IEC, JPN und den USA verwendet werden Betriebsfrequenz 50/60 Hz Temperaturbereich: 0 bis +40 °C. Anwendungen Akkus können in vielen Alltagsgegenständen verwendet werden, wie z. B.: Medizinische Anwendungen Tauchlampen Starterbatterien Mobile Messtechnik Professionelle Fototechnologie Reinigungsmaschinen Mobile Beleuchtung Treppenlifte Elektrofahrzeuge Achtung Nur mit NiCD/NiMH-Zellen verwenden. Nicht wiederaufladbare Batterien oder andere Typen können eine Explosion verursachen! Werfen Sie keine Alkali-Mangan-Batterien oder andere Arten von Primärbatterien weg Entsorgen Sie Batterien nicht in einem Feuer, da die Batterie explodieren, auslaufen oder Feuer fangen kann Häufig gestellte Fragen Wie lange sollten Sie Akkus zum ersten Mal aufladen? Die beste Methode ist, Ihre Batterien für ca. 14-16 Stunden zu laden, bevor Sie sie zum ersten Mal verwenden. Dieser Prozess wird als ″Initialisierung″ bezeichnet und bietet die maximale Batteriekapazität. Es ist ratsam, die Batterien vor dem Aufladen abkühlen zu lassen. Wie wählt man das richtige Akkuladegerät aus? 1. Zunächst müssen Sie ein Ladegerät basierend auf dem Akkutyp auswählen 2. Dann wäre es am besten, wenn Sie wissen, was die Batteriegröße ist 3. Wählen Sie schließlich das richtige Ladegerät basierend auf dem erwarteten Ergebnis aus. Wie wird eine Batterie entsorgt? Batterien sollten nicht mit normalem Abfall entsorgt werden, und wenn sie mit anderen Metallteilen oder Batterien in Berührung kommen, kann dies gefährlich sein. Nehmen Sie diese Batterien zu einer Sammelstelle für gefährlichen Hausmüll. Zur sicheren Entsorgung die positiven und negativen Klemmen mit einem Kanal oder Isolierband abdecken, bevor die Zelle entsorgt wird. Sicherheitshinweis Von Kindern fernhalten. Schalten Sie die Akkus nicht parallel. Anleitung Alle Batterien werden nur mit einer Restladung geliefert und sollten vor der Verwendung mit der Dauerladungsrate aufgeladen werden - sie sind nicht für den Einsatz vorgeladen Installieren Sie die Batterien immer korrekt gemäß den Anweisungen Stellen Sie sicher, dass die Kontaktpunkte sauber und leitfähig sind Verwenden Sie keine unterschiedlichen Batterietypen Nicht im Feuer entsorgen Vorsicht! Schalten Sie die Akkus nicht parallel. Normen IEC/EN 60335-1IEC/EN 60335-2-29
Weitere Informationen:
Ladende Akkugrößen:
Batterie-Pack
Akku-Technologie:
NiCd, NiMH
Anzahl zu ladender Zellen:
4 → 10
Steckertyp:
AUS, EU, IEC, JPN, UK, USA
Eingangsspannung:
100 → 240V ac
Ausgangssteckverbinder:
Druckknopf
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Ladegerät für Messgeräte, Ladenetzteil für Messgeräte, ladegerät für messgeräte, 7934329, Batterien und Ladegeräte, Ladegeräte und Powerbanks, Akkuladegeräte, RS PRO, 1890127RS, Batteries & Chargers, Battery Chargers & Power Banks, Battery Chargers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,80*
€ 108,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,58*
€ 107,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,40*
€ 104,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,08*
€ 95,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,99*
€ 82,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MK
K2977 ALM
ab € 19,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.