Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RF Solutions WiFi-Antenne 2,4 GHz Extern / 9dBi SMA Stecker Rundstrahlantenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RF Solutions WiFi-Antenne 2,4 GHz Extern / 9dBi SMA Stecker Rundstrahlantenne
RF Solutions WiFi-Antenne 2,4 GHz Extern / 9dBi SMA Stecker Rundstrahlantenne
Artikel-Nr.:
     108EL-7934373
Hersteller:
     RF Solutions
Herst.-Nr.:
     ANT-2WHIP9-SMA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
rundstrahlantenne 9dbi
wlan antenne
HF-Protokolle = WiFi
Physische Form Antenne = Stabantenne
Montageart Antenne = Direktmontage
Verstärkung = 9dBi
Richtcharakteristik Antenne = Rundstrahlantenne
Abmessungen = 15 (Dia.) x 0.38mm
Höhe = 0.38mm

RF Solutions – 2,4-GHz-Antenne. RF Solutions bietet verschiedene Typen von 2,4-GHz-Antennen mit Verstärkung. Die aktive Verstärkung der Antennen dieser Serie beträgt +3 dBi, +9 dBi, +12 dBi bis +16 dB. Sie sind als robuster Glasfaserstab, Peitschenantenne/schwenkbare Peitschenantenne, Yagi bis zu Miniatur-SMD-Modellen erhältlich. Einige der Funkantennen funktionieren in alle Richtungen; dies sind die omnidirektionalen Ausführungen. Anwendungen umfassen WLAN, WiFi und die Bereichserweiterung, wo eine hohe Leistungsfähigkeit erforderlich ist, womit sie eine höhere Leistung erreichen können. Die Outside 2400 ist für M2M Industrial-, Zigbee- und Bluetooth-Anwendungen vorgesehen. · Glasfaserstab, VSWR 1,8 · +9 dBi schwenkbare Peitschenantenne mit Verstärkung – VSWR ;2,0 · +3 dBi Peitschenantenne – VSWR ;2,0 · +16 dBi Yagi-Antenne – VSWR ;2,0:1 · Outside-2400 – VSWR ;3:1 · Konform mit IEEE 802.11b und 802.11g Wireless LAN
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
WiFi
Physische Form Antenne:
Stabantenne
Montageart Antenne:
Direktmontage
Verstärkung:
9dBi
Richtcharakteristik Antenne:
Rundstrahlantenne
Abmessungen:
15 (Dia.) x 0.38mm
Höhe:
0.38mm
Weitere Suchbegriffe: 7934373, Passive Bauelemente, Antennen, WiFi Antennen, RF Solutions, ANT2WHIP9SMA, Passive Components, Antennas, WiFi Antennas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05073670001
ab € 37,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.