| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7936877 Herst.-Nr.: 787613-1 EAN/GTIN: 5059040407558 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 5 Anzahl der Reihen = 1 Raster = 5mm Typ = Kabel-Platine Montagetyp = Tafelmontage Gehäuseausrichtung = gewinkelt Anschlussart = Löten Betriebsspannung = 50 V Kontaktmaterial = Kupfer
Leiterplatten-Batteriehalter – TE Connectivity. Eine Serie von auf Leiterplatten montierten Batteriehaltern: Batterie-Steckverbinderbaugruppe ; 718-8457 718-8457 , SMD, Zugriff von oben, für CR2032-Batterie Batterie-Steckverbinderbaugruppe ; 718-8472 718-8472 , Durchgangsbohrungsmontage, Zugriff von oben, für CR2032-Batterie Einsatzbaugruppe ; 793-6877 793-6877 , 5 Positionen, Einzelschlüssel, Schwalbenschwanzführung, 5 mm Rastermaß, 7,2-V-Batterieverbindung Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 5 | Anzahl der Reihen: | 1 | Raster: | 5mm | Typ: | Kabel-Platine | Montagetyp: | Tafelmontage | Gehäuseausrichtung: | gewinkelt | Anschlussart: | Löten | Betriebsspannung: | 50 V | Kontaktmaterial: | Kupfer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7936877, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, TE Connectivity, 7876131, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets |
| | |
| |