Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO RF Koaxialkabel konfektioniert, 50 Ω, 200mm, Typ N / U.FL, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO RF Koaxialkabel konfektioniert, 50 Ω, 200mm, Typ N / U.FL, Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-7942853
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7942853
EAN/GTIN:
     5056112159711
Suchbegriffe:
7942853
Kabel und Drähte
Netzwerk- und Koaxialkabel
Koaxialkabel
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Steckverbinder 2 = U.FL
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Buchse
Impedanz = 50 Ω
Länge = 200mm
Mantelfarbe = Schwarz
Betriebsspannung = 250 V

RS Pro
Weitere Informationen:
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Steckverbinder 2:
U.FL
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Buchse
Impedanz:
50 Ω
Länge:
200mm
Mantelfarbe:
Schwarz
Betriebsspannung:
250 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 15 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.