Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitutoyo Digital Mikrometer Außen-Messschraube Metrisch, 0mm bis 25mm / ±0,5 μm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7943516
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     293-100-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügel-Messschraube
Bügelmessschraube
bügelmessschraube 0-25 mm mitutoyo
bügel - messschraube
Genauigkeit = ±0,5 μm
Auflösung = 0,0001 mm, 0,0005 mm
Metrisch oder zöllig = Metrisch
Mikrometer Typ = Extern
Datenbearbeitung = Ja
Batteriebetrieben = Ja
Messbereich max. = 25mm
Messbereich min. = 0mm

Box, Schlüssel, Schraubendreher, 1 Batterie, Wärmeschutzabdeckung, Inspektionsbescheinigung. Speisung durch Lithium-Batterie (CR2032) x 1. Mikrometer Mitutoyo Serie 293. Professionelle Modelle mit hoher Genauigkeit aus der Serie Absolute Digimatic. Diese Mikrometer sind tragbar und bieten ausgezeichnete Leistung mit einer absoluten Auflösung von 0,1 μm, die durch ihren Drehsensor und die Schraubenbearbeitungstechnologie ermöglicht wird. Es bietet außerdem eine stabilere Messung durch seinen starren Rahmen und seinen Konstantkraftmechanismus mit ausgezeichneter Leistungsfähigkeit. Datenausgang Digimatic Automatische Abschaltung Schritte von 0,0001 mm / 0,0005 mm Spindelverriegelung 7–9 N Messkraft ±0,5 μm Fehlerwerte am Messgerät
Weitere Informationen:
Genauigkeit:
±0,5 μm
Auflösung:
0,0001 mm, 0,0005 mm
Metrisch oder zöllig:
Metrisch
Mikrometer Typ:
Extern
Datenbearbeitung:
Ja
Batteriebetrieben:
Ja
Messbereich max.:
25mm
Messbereich min.:
0mm
Weitere Suchbegriffe: mitutoyo bügelmessschraube, 7943516, Mess- und Prüftechnik, Mechanische Messgeräte, Mikrometer, Mitutoyo, 29310020, Test & Measurement, Engineering Test & Measurement, Micrometers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.460,15*
€ 1.549,93*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.435,87*
€ 1.563,53*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.666,16*
€ 1.813,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.813,68*
€ 2.158,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.800,25*
€ 2.142,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.755,02*
€ 2.088,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.672,60*
€ 1.990,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.666,16*
€ 1.982,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mitutoyo
05CZA662
ab € 75,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.