Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitutoyo Metrisch Messuhr 0 → 60 mm / 2,5 μm, Auflösung 0,0005 mm, 0,001 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7943550
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     543-563D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Adapter
Messuhr
mitutoyo messuhr digital 0-60 mm
cee adapter
Messbereich max. = 60mm
Genauigkeit = 2,5 μm
Auflösung = 0,0005 mm, 0,001 mm
SPC Datenausgang = Ja
Null-Rückstellbar = Ja
Messbereich = 0 → 60 mm
Metrisch oder zöllig = Metrisch
Metrisch-zöllig Umrechnung = Ja

Anzeige Mitutoyo Digimatic Serie 543 ID-H. Diese Professionelle Anzeige besitzt eine umfangreiche Funktionalität und einen mehrfarbigen Bildschirm mit Hinterleuchtung. Die Serie ID-H bietet eine hohe Genauigkeit und Auflösung sowie häufig benötigte Funktionen wie Halten des Messwerts, Funktionsverriegelung, Digimatic-Datenausgang und PC-Fernsteuerung. Hohe Auflösung von 0,0005 mm Hohe Genauigkeit von 0,0015 oder 0,0025 mm Schaltbarer analoger Messbereich 1000 mm/s Ansprechzeit Alarm RS-232-PC-Schnittstelle Karbidspitze mit M2,5 x 0,45
Weitere Informationen:
Messbereich max.:
60mm
Genauigkeit:
2,5 μm
Auflösung:
0,0005 mm, 0,001 mm
SPC Datenausgang:
Ja
Null-Rückstellbar:
Ja
Messbereich:
0 → 60 mm
Metrisch oder zöllig:
Metrisch
Metrisch-zöllig Umrechnung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: messuhr mitutoyo, 7943550, Mess- und Prüftechnik, Mechanische Messgeräte, Messuhren, Mitutoyo, 543563D, Test & Measurement, Engineering Test & Measurement, Dial Indicators
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 838,32*
€ 969,01*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 823,13*
€ 982,90*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 896,82*
€ 1.014,99*
Lager 108
Frei Haus
ab € 906,98*
€ 1.053,17*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 991,83*
€ 1.116,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.053,17*
€ 1.253,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.039,23*
€ 1.236,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 998,52*
€ 1.188,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 935,57*
€ 1.113,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 906,98*
€ 1.079,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.