Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Wärmeleitmaterial, 13W/m·K, Graphit, Stärke 0.5mm, 150 x 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Wärmeleitmaterial, 13W/m·K, Graphit, Stärke 0.5mm, 150 x 150mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7943982
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7943982
EAN/GTIN:
     5056112160007
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
rs pro wärmeleitpad
wärmeleitpad 0,5mm
Abmessungen = 150 x 150mm
Dicke = 0.5mm
Länge = 150mm
Breite = 150mm
Wärmeleitfähigkeit = 13W/m·K
Material = Graphit
Betriebstemperatur min. = -50°C
Betriebstemperatur max. = +150°C
Härte = Shore A 80
Farbe = Schwarz
Betriebstemperaturbereich = -50 → +150°C

Thermisches Schnittstellenmaterial aus Graphit von RS PRO. Die Wärmepads der RS PRO Serie von thermisch leitfähigen Graphit-Schnittstellenmaterialien sind in einfachem, 1-seitigem Klebstoff und PET-beschichtet erhältlich. Wärmeleitpads bieten eine thermische Schnittstelle zwischen Kühlkörpern (Geräte oder Substanzen zum Absorbieren unerwünschter oder überschüssiger Wärme) und elektronischen Geräten. Sie sind besonders nützlich, wenn Luftlücken, raue Oberflächenstrukturen oder unebene Oberflächentopografie die Verwendung von herkömmlichem Fett oder Paste verhindern. Warum ist thermisches Schnittstellenmaterial wichtig?. Thermische Schnittstellenmaterialien von RS PRO, auch bekannt als TIMs, wurden entwickelt, um Wärme von elektronischen Geräten abzuleiten und zu übertragen. Während der Anwendung sind sie flexibel und werden zwischen wärmeerzeugenden Halbleitern oder Komponenten eingesetzt und bieten eine hohe Wärmeleitfähigkeit. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Wärmeleitendes Graphit-Schnittstellenmaterial ;/li> ;li> Ausgezeichnete Wärmeleitfähigkeit ;/li> ;li> Farbe: Schwarz ;/li> ;li> Härte: 80 Shore A ;/li> ;li> Einfach zu verwenden ;/li> ;/ul>. RS Pro Varianten der thermischen Schnittstellenplatte – separat erhältlich. ;ul> ;li> 50 x 150 x 0,16 mm, kein Klebstoff – Best.-Nr.: ; 794-3979 794-3979 ;/li> ;li>150 x 150 x 0,50 mm, kein Klebstoff – Best.-Nr.: ; 794-3982 794-3982 ;/li> ;li>150 x 150 x 0,80 mm, kein Klebstoff – Best.-Nr.: ; 794-3998 794-3998 ;/li> ;/ul>. ;ul> ;li>150 x 150 x 0,16 mm, 1-seitiger Klebstoff – Best.-Nr.: ; 794-3973 794-3973 ;/li> ;li>150 x 150 x 0,50 mm, 1-seitiger Klebstoff – Best.-Nr.: ; 794-3985 794-3985 ;/li> ;li>150 x 150 x 0,80 mm, 1-seitiger Klebstoff – Best.-Nr.: ; 794-3991 794-3991 ;/li> ;/ul>. ;ul> ;li>150 x 150 x 0,50 mm, PET-beschichtet, kein Klebstoff – Best.-Nr.: ; 794-3989 794-3989 ;/li> ;li>150 x 150 x 0,80 mm, PET-beschichtet, kein Klebstoff – Best.-Nr.: ; 794-3995 794-3995 ;/li> ;/ul>. Typische Anwendungen:. Elektronische Geräte müssen die richtige Temperatur halten, um effektiv zu funktionieren. Wenn die Bedingungen zu heiß oder zu kalt werden, kann dies zu einer Fehlfunktion der Komponenten führen. Um die Funktionsfähigkeit elektronischer Bauteile bei der richtigen Temperatur zu gewährleisten, verwenden die Geräte eine Vielzahl verschiedener Elemente wie z. B. thermische Lückenfüllpads und Gele, die die Temperaturen in den richtigen Parametern für eine hochwertige Leistung halten. Thermopads werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, einschließlich: ;ul> ;li> Elektronische Bauteile: IC / CPU / MOS-LED / M/B / P/S / Kühlkörper / LCD-TV ;/li> ;li>Notebook-PC / PC / Telekommunikationsgerät / Wireless-Hub ;/li> ;li>DDR II-Modul / DVD-Anwendung ;/li> ;li>Hand-Set-Anwendungen ;/li> ;/ul>. Häufig gestellte Fragen. Wie funktionieren Wärmepads? Durch die Sicherung der internen Komponenten von elektronischen Produkten vor Verschleiß durch hohe Leiterplattentemperaturen tragen Thermopads zu einer längeren Lebensdauer bei. Sie sind außerdem wichtig für die Sicherheit, indem sie die Gefahr elektrischer Brände beseitigen. Wärmepads sind weich und bequem, was zur Vibrations- und Stoßdämpfung beiträgt, um mögliche Schäden an Bauteilen zu minimieren. Sie werden in einer Vielzahl von Standardstärken und -abmessungen hergestellt, können aber auch für verschiedene Anwendungen angepasst werden. Warum RS PRO?. RS PRO verfügt über eine große Auswahl an Produkten für das Heizen oder Kühlen von elektronischen Geräten, Komponenten oder Gehäusen, um Geräten zu helfen, die richtige Temperatur zu halten, um effektiv zu arbeiten.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
150 x 150mm
Dicke:
0.5mm
Länge:
150mm
Breite:
150mm
Wärmeleitfähigkeit:
13W/m·K
Material:
Graphit
Betriebstemperatur min.:
-50°C
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Härte:
Shore A 80
Farbe:
Schwarz
Betriebstemperaturbereich:
-50 → +150°C
Weitere Suchbegriffe: 7943982, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Wärmeleitmaterialien, RS PRO, ETVA2271, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Thermal Pads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.