Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact SAC-4P-5.0-600/M12FS FB konfektioniertes Sensorkabel, Buchse / offenes Ende, Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7944364
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1404012
EAN/GTIN:
     4046356677585
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Serie = SAC-4P-5.0-600/M12FS FB
Leiterquerschnitt = 0,34 mm²
Länge = 5m
Gender Steckverbinder 1 = Buchse
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
AWG = 22 AWG

IEC 61076-2-101. Best.-Nr. ; 794-4382 794-4382 und ; 794-4415 794-4415 haben 3 integrierte Anzeige-LEDs. Kabelgarnitur mit M12-Kabelgarnitur A-Coded für Sensoren/Stellglieder von Phoenix Contact mit Rändelung aus Kunststoff. 4- und 5-polige M12-Kabelgarnitur für Sensoren/Stellglieder, A-Codierung, mit Kunststoffrändelung aus Qualitätsstahl und grauem (RAL 7035) PP-EDPM-Kabel mit freiem Ende, einfache Reinigung und gute Sichtbarkeit von Verschmutzungen dank des hellen Kunststoffgusses, entwickelt, um die Anforderungen der Pharma- und Lebensmittelindustrie zu erfüllen, und für Anwendungen mit anspruchsvollen Hygieneanforderungen. Schutzart IP69K, in geraden und abgewinkelten Ausführungen, mit einem Nennstrom von 4 A bei 250 V und halogenfreiem Kabel. Betriebstemperaturbereich: –40 bis +105 °C Leiterquerschnitt: 4 oder 5 x 0,34 mm ;sup>2 ;/sup> Halogenfreies Kabel M12-Steckverbinder A-Coded, 5 Meter Kabel mit freiem Ende Kabelfarben: Braun, Weiß, Blau und Schwarz (4-adrig) Kabelfarben: Braun, Weiß, Blau, Schwarz und Grau (5-adrig)
Weitere Informationen:
Serie:
SAC-4P-5.0-600/M12FS FB
Leiterquerschnitt:
0,34 mm²
Länge:
5m
Gender Steckverbinder 1:
Buchse
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
AWG:
22 AWG
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, phoenix contact m12 sensorsteckverbinder, as-i kabel, asi-kabel 5 meter, 7944364, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Phoenix Contact, 1404012, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,12*
€ 11,37*
€ 5,00*
ab € 8,16*
€ 11,43*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,83*
€ 12,61*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 9,09*
€ 12,74*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 18,94*
€ 27,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212150
ab € 55,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1212623
ab € 73,61*
Zubehör
Phoenix Contact
1212207
ab € 19,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1404004
ab € 8,03*
Zubehör
Phoenix Contact
1404008
ab € 8,12*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.