Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact SAC-4P-5.0-600/M12FR HD konfektioniertes Sensorkabel, Buchse gewinkelt / offenes Ende, Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7944389
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1403962
EAN/GTIN:
     4046356677189
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Serie = SAC-4P-5.0-600/M12FR HD
Leiterquerschnitt = 0,34 mm²
Mantelfarbe = Graum
Gender Steckverbinder 1 = Buchse
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Kodierung = A
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung = Buchse

IEC 61076-2-101. Best.-Nr. ; 794-4386 794-4386 und ; 794-4424 794-4424 haben 3 integrierte Anzeige-LEDs Best.-Nr. ; 794-4358 794-4358 und ; 794-4376 794-4376 sind geschirmte Varianten. Kabelgarnitur mit M12-Kabelgarnitur A-Coded für Sensoren/Stellglieder von Phoenix Contact mit Rändelung aus Qualitätsstahl. 4- und 5-polige M12-Kabelgarnitur für Sensoren/Stellglieder, A-Codierung, mit Rändelung aus Qualitätsstahl und grauem (RAL 7035) PP-EDPM-Kabel mit freiem Ende, korrosionsbeständiger Edelstahl, einfache Reinigung und gute Sichtbarkeit von Verschmutzungen dank des hellen, vergossenen Kunststoffgehäuses, entwickelt, um die Anforderungen der Pharma- und Lebensmittelindustrie zu erfüllen, und für Anwendungen mit anspruchsvollen Hygieneanforderungen. Schutzart IP69K, mit einem Nennstrom von 4 A bei 250 V und halogenfreiem Kabel. Erhältlich in Standard- und geschirmten Versionen (nur 4-adrig), gerader oder abgewinkelter Bauweise sowie mit 3 Anzeige-LEDs. Eigenschaften und Vorteile. Betriebstemperaturbereich: –40 bis +105 °C. Leiterquerschnitt: 4 oder 5 x 0,34 mm ;sup>2 ;/sup>. Halogenfreies Kabel. M12-Steckverbinder A-Coded, 5 Meter Kabel mit freiem Ende. Kabelfarben: Braun, Weiß, Blau und Schwarz (4-adrig). Kabelfarben: Braun, Weiß, Blau, Schwarz und Grau (5-adrig)
Weitere Informationen:
Serie:
SAC-4P-5.0-600/M12FR HD
Leiterquerschnitt:
0,34 mm²
Mantelfarbe:
Graum
Gender Steckverbinder 1:
Buchse
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Kodierung:
A
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung:
Buchse
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, phoenix contact m12 sensorsteckverbinder, as-i kabel, asi-kabel 5 meter, 7944389, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Phoenix Contact, 1403962, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,35*
€ 10,39*
€ 5,00*
ab € 9,38*
€ 10,42*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,17*
€ 11,52*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 10,46*
€ 11,63*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 21,45*
€ 25,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212150
ab € 55,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1212623
ab € 73,61*
Zubehör
Phoenix Contact
1554555
ab € 13,87*
Zubehör
Phoenix Contact
1212207
ab € 19,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1403949
ab € 9,45*
Zubehör
Phoenix Contact
1403983
ab € 19,04*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.