Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid Commercial Products PE Mülleimer 75L Gelb H. 581mm ø 495mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Rubbermaid Commercial Products PE Mülleimer 75L Gelb H. 581mm ø 495mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7946978
Herst.-Nr.:
     FG262000YEL
EAN/GTIN:
     5059045320173
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Kunststoff-Abfallbehälter
Kapazität = 75L
Farbe = Gelb
Material = PE
Handelsname = Brute
Durchmesser = 495mm
Höhe = 581mm
Deckel = Nein

Behälter Brute, 75 l. Diese robusten, langlebigen Kunststoffbehälter können für eine Vielzahl von Zwecken wie die Lagerung und Entsorgung von Lebensmitteln verwendet werden. Die 75-l-Behälter sind von der USDA eingetragen für die Verwendung mit Fleisch und Geflügel – dies hilft dabei, die HACCP-Richtlinien einzuhalten.Diese reinen Kunststoffbehälter besitzen eine Profibauweise und sind beständig gegen Abblättern, Abplatzen und Verbeulen. Zertifizierung gemäß NSF-Standard 2 und Standard 21Geeignet für Kontakt mit Lebensmitteln gemäß EN, LNE-Zertifizierung
Weitere Informationen:
Kapazität:
75L
Farbe:
Gelb
Material:
PE
Handelsname:
Brute
Durchmesser:
495mm
Höhe:
581mm
Deckel:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffabfallbehälter, Kunststofftonne, Mehrzweck-Behälter, Mehrzweckbehälter, Vielzweckbehälter, Rechteck-Behälter, Rechteckbehälter, Rund-Behälter, Rundbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Stapelbehälter, kunststofftonne gelb 75 l, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen gelb, 7946978, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Abfall und Recycling, Abfall- und Recycling-Behälter, Rubbermaid Commercial Products, FG262000YEL, Facilities Cleaning & Maintenance, Waste & Recycling, Waste Bins & Recycling Bins
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 35,79*
€ 47,74*
€ 4,95*
ab € 37,29*
€ 48,47*
€ 5,50*
ab € 41,30*
€ 54,44*
9 Tage
30
€ 7,90*
ab € 42,71*
€ 54,44*
€ 4,95*
ab € 44,85*
€ 57,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264000BLA
ab € 56,60*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264043BLA
ab € 74,21*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG263200GRAY
ab € 48,84*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG265500GRAY
ab € 124,22*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG262000GRAY
ab € 36,61*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG262000WHT
ab € 35,69*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264360YEL
ab € 105,59*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG261000GRAY
ab € 22,15*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG261000WHT
ab € 22,19*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG263100YEL
ab € 14,09*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG260900WHT
ab € 8,83*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG261960GRAY
ab € 9,55*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264300 RED
ab € 105,87*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264600BLA
ab € 186,07*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG265000BLA
ab € 124,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.