| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7947120 Herst.-Nr.: VGA-V080 EAN/GTIN: 5056070904262 |
| |
|
| | |
| Typ = Extender-Paar Video-Anschlusstyp = VGA Anzahl der Videoanschlüsse = 1 Übertragungsmethode = CATx Auflösung max. = 2048 x 1536 Erweiterungsdistanz = 80m
NEWLink VGA-ExtenderDer NEWLink VGA Extender ist ein robustes Gerät, das zur Herstellung einer Verbindung zwischen PC und Display verwendet wird, die sich in einem Abstand von bis zu 80 m befindet. Die lokale Einheit empfängt das Videosignal vom PC und sendet das Signal über ein Cat5e-Kabel an die entfernte(n) Einheit(en). Die Remote-Einheit wird mit dem Anzeigemonitor verbunden. Das Netzteil kann entweder an eine lokale oder eine Remote-Einheit angeschlossen werden. Hinweis: Der VGA-Ausgang kann über EQ- und GAIN-Regler an der Unterseite der Fernbedienung eingestellt werden. Einschlüsse: Lokale und Remote-Einheit 1 x 12 V dc 600 mA Netzteil 1 x VGA-Kabel, Stecker auf Stecker 1 x BenutzerhandbuchEigenschaften und VorteileMaximale Auflösung von 2048 x 1536 60 Hz (abhängig von der Länge der Verlängerung) Unterstützt ″Power over Cable″-Technik, nur eine Einheit (lokal oder Remote) muss an das Netzteil angeschlossen werden Sowohl ″lokal″ als auch ″fern″ können als PSE (Stromquelle) fungieren Catx-Übertragungsmethode Die Ausgleichslänge ist einstellbar VGA-Signalverstärkung ist einstellbar Der Videoverbindungstyp ist VGA MetallgehäuseZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 Weitere Informationen: | | Typ: | Extender-Paar | Video-Anschlusstyp: | VGA | Anzahl der Videoanschlüsse: | 1 | Übertragungsmethode: | CATx | Auflösung max.: | 2048 x 1536 | Erweiterungsdistanz: | 80m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7947120, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, Video Extender, NewLink, VGAV080, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, Video Extenders |
| | |
| |