Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Fertigungsmesstechnik
>
Skalenmessinstrumente
>
Messschieber
>
Digitalmessschieber
>
Artikel
Facom Digitalmessschieber Analog Zöllig, metrisch 150mm, 6Zoll / 0,02 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7947782
Hersteller:
Facom
Herst.-Nr.:
805.1
EAN/GTIN:
3148512042600
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
digital-messschieber 150mm
Messschieber Typ = Digital
Fassungsvermögen = 150mm, 6Zoll
Metrisch oder zöllig = Zöllig, metrisch
Anzeigentyp = Analog
Genauigkeit = 0,02 mm
Auflösung = 0,02 mm
Universal-Messschieber Facom. Professioneller Messschieber, der die Messung von Innenmaßen, Außenmaßen, Öffnungen, Stufen und Tiefen ermöglicht. Dieser Messschieber profitiert von chemisch geformten Markierungen für perfekte Beständigkeit gegen Verschleiß und Chemikalien. Geschliffener Edelstahl mit matter Antireflex-Oberfläche Ausgerüstet mit einem Gewindestift 40 HRc Härte Option für Klasse 0 hat eine Genauigkeit von 1/50 bzw. 0,02 mm Standard mit einer Genauigkeit von 1/20 bzw. 0,05 mm Mindestens 20.000 Zyklen Lieferung in einem Gehäuse mit Zertifikat In kalibrierter Ausführung erhältlich
Weitere Informationen:
Messschieber Typ:
Digital
Fassungsvermögen:
150mm, 6Zoll
Metrisch oder zöllig:
Zöllig, metrisch
Anzeigentyp:
Analog
Genauigkeit:
0,02 mm
Auflösung:
0,02 mm
... >
Mess- und Prüftechnik
>
Mechanische Messgeräte
>
Messschieber
Weitere Suchbegriffe:
digital messschieber
,
digitaler messschieber genauigkeit 0,02
,
7947782
,
Mess- und Prüftechnik
,
Mechanische Messgeräte
,
Messschieber
,
Facom
,
8051
,
Test & Measurement
,
Engineering Test & Measurement
,
Calipers
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,30*
€ 130,74*
Lager 108
Frei Haus
ab € 103,55*
€ 131,36*
Lager 245
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 115,82*
€ 149,85*
Lager 6922
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,68*
€ 151,54*
Lager 1955
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 130,93*
€ 164,77*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,36*
€ 156,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,97*
€ 155,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,23*
€ 147,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,62*
€ 136,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,55*
€ 123,22
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS PRO Messschieber Analog Zöllig, metrisch 145mm, 6Zoll / 0,04 mm
RS Pro
8412530
ab € 64,42*
Ähnlich
RS PRO Messschieber Analog Zöllig, metrisch 150mm, 6Zoll / ±0,001 in
RS Pro
4649952
ab € 67,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen