Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 19 mm Schlüsseleinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7947925
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     10.19
EAN/GTIN:
     3148510925707
Suchbegriffe:
7947925
Handwerkzeuge
Schraubenschlüssel, Steck- & Ratsch...
Schraubenschlüssel Zubehör
Typ = Schraubenschlüsselkopf
Größe = 19,0 mm
Finish = Chrom

Facom-Bits für Drehmoment-Gabelschlüssel. Professionelle austauschbare Gabelsschlüsselenden mit 9 x 12 mm Antriebsarmatur. Gewicht: 37 g Breite: 24,5 mm
Weitere Informationen:
Typ:
Schraubenschlüsselkopf
Größe:
19,0 mm
Finish:
Chrom
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,15*
€ 44,12*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 32,25*
€ 44,33*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 37,43*
€ 52,22*
9 Tage
10
€ 5,99*
ab € 40,75*
€ 55,49*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.