Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron G3NA DIN-Schienen Halbleiterrelais, 1-polig 240 V AC / 10 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron G3NA DIN-Schienen Halbleiterrelais, 1-polig 240 V AC / 10 A
Artikel-Nr.:
     108EL-7948277
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G3NA-210B-UTU DC5-24
EAN/GTIN:
     5059039362592
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
DIN-Schienen Schaltnetzteil
Hutschienen Schaltnetzteil
Laststrom max. = 10 A
Montage Typ = DIN-Schienen
Lastspannung max. = 240 V AC
Lastspannung min. = 24 V AC
Anzahl der Pole = 1
Kontaktanordnung = 1-polig
Relaistyp = Halbleiterausgang
Serie = G3NA
Abmessungen = 58 x 43 x 30mm
Länge = 27mm

Omron SchnittstellenrelaisDas Omron Schnittstellenrelaismodul ist ein innovatives, kompaktes, elektromechanisches Halbleitergerät mit einer Spulenspannung von 5 V dc bis 10 V dc.. Coil Voltage (5 V dc bis 10 V dc) ist ein innovatives, kompaktes, elektromechanisches Halbleitergerät Dieses Hockey-Puck-Relais bietet eine Lösung mit hoher Dichte für kleinere Schaltschränke und andere industrielle Anwendungen und optimiert so Ihre Tafelinstallation. Es verfügt über viele Zulassungen und kann daher für verschiedene Anwendungen auf der ganzen Welt verwendet werden. Dieses Relaismodul hat eine geringe Abmessung und ist daher ideal für Anwendungen, bei denen Platzersparnis unerlässlich ist.Eigenschaften und VorteileAlle Modelle haben die gleichen kompakten Abmessungen, um ein einheitliches Montagemaß zu gewährleisten Integrierter Varistor absorbiert effektiv externe Überspannungen SP-Kontaktkonfiguration mit Schaltstrom von 10 A und Nennspannung von 24 V ac bis 240 V ac Betriebsanzeige ermöglicht Überwachungsbetrieb Schutzabdeckung für mehr Sicherheit Agni-Kontakt DIN-Schienenmontage Terminal mit Schraub Betriebstemperaturbereiche zwischen -30 °C und 80 °C.AnwendungenIndustrielle Prozesssteuerung Motorsteuerungsanwendungen Elektrische Trennung Signalanpassung zwischen elektronischen SteuerungenZertifizierungenUL-Zulassung CSA-zertifiziert TÜV-zertifiziert
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
10 A
Montage Typ:
DIN-Schienen
Lastspannung max.:
240 V AC
Lastspannung min.:
24 V AC
Anzahl der Pole:
1
Kontaktanordnung:
1-polig
Relaistyp:
Halbleiterausgang
Serie:
G3NA
Abmessungen:
58 x 43 x 30mm
Länge:
27mm
Weitere Suchbegriffe: Industrierelais, Relaismodul, Thyristersteller, Thyristorleistungssteller, omron din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil, 7948277, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Omron, G3NA210BUTUDC524, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,93*
€ 17,26*
54 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 12,49*
€ 17,66*
€ 5,46*
ab € 14,48*
€ 20,26*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,23*
€ 20,59*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,04*
€ 22,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
R99-12 FOR G3NA
ab € 9,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.