Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Signalwandler, Frequenzwandler 16.8 → 30 V dc, 19.2 → 28.8V ac, Frequenz 0 → 1kHz EIN /


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Signalwandler, Frequenzwandler 16.8 → 30 V dc, 19.2 → 28.8V ac, Frequenz 0 → 1kHz EIN /
RS PRO Signalwandler, Frequenzwandler 16.8 → 30 V dc, 19.2 → 28.8V ac, Frequenz 0 → 1kHz EIN /
RS PRO Signalwandler, Frequenzwandler 16.8 → 30 V dc, 19.2 → 28.8V ac, Frequenz 0 → 1kHz EIN /
RS PRO Signalwandler, Frequenzwandler 16.8 → 30 V dc, 19.2 → 28.8V ac, Frequenz 0 → 1kHz EIN /
RS PRO Signalwandler, Frequenzwandler 16.8 → 30 V dc, 19.2 → 28.8V ac, Frequenz 0 → 1kHz EIN /
Artikel-Nr.:
     108EL-7948524
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7948524
EAN/GTIN:
     5056112160236
Suchbegriffe:
7948524
Relais und Signalaufbereitung
Signalwandler und -isolatoren
Signalwandler
Modul-Typ = Frequenzwandler
Eingangssignal-Typ = Frequenz
Ausgangssignal Typ = Strom, Spannung
Ausgangsbereich = 0 →10 V, 0 →20 mA, 4 →20mA
Versorgungsspannung = 16.8 → 30 V dc, 19.2 → 28.8V ac
Montage Typ = DIN-Schienen
Betriebstemperaturbereich = -25 → +60°C
Serie = MINI MCR-2-V8-MOD-TCP
Erfüllte Normen = cULus°C

RS Pro AnalogausgangMit diesem analogen Ausgangssignal-Konditionierer können Sie Frequenzsignale von 0 bis 8 kHz in eines von drei häufig verwendeten analogen Signalen umwandeln - 0 V bis 10 V, 0 mA bis 20 mA oder 4 mA bis 20 mA. Dieser Wandler kann Eingänge von Drehzahlsensoren, Drehimpulsgebern und Näherungsschaltern aufnehmen. Die Zweiwege-Isolierung sorgt für hohe Auflösung, Stabilität und Genauigkeit, indem Rauschen, Übersprechen oder unerwünschte Masseschleifenströme vermieden werden. Der Signalwandler ist Teil der bewährten RS Pro Serie und wurde streng auf Qualität geprüft. Er kann Betriebstemperaturen von -25 °C bis +60 °C bewältigen und ist für die einfache Verwendung vor Ort konzipiert, da sein kompaktes Gehäuse leicht auf einer DIN-Schiene montiert werden kann. Diese Wandler werden häufig in industriellen Steuerungs- und Überwachungsanwendungen eingesetzt und werden für die Prozessüberwachung, die Motorleistung und die Datenerfassung verwendet.Eigenschaften und Vorteile• Mikrokompakter Frequenz-zu-Analog-Wandler-Signalwandler • Wählen Sie aus drei Ausgangsbereichen von 0 bis 10 V, 0 bis 20 mA, 4 bis 20 mA • 20 Eingangsbereiche von 0 bis 1 kHz, 0 bis 10 kHz, 0 bis 100 Hz, 0 bis 12 kHz, 0 bis 16 kHz, 0 bis 2 kHz, 0 bis 2,5 kHz, 0 bis 20 kHz, 0 bis 200 Hz, 0 bis 24 kHz, 0 bis 250 Hz, 0 bis 28,8 kHz, 0 bis 3 kHz, 0 bis 4 kHz, 0 bis 400 Hz, 0 bis 5 kHz, 0 bis 500 Hz, 0 bis 6 kHz, 0 bis 750 Hz, 0 bis 8 kHz • Minimale Betriebstemperatur von -25 °C • Maximale Betriebstemperatur von +60 °C. • DIN-Schienenmontage • Schraubanschluss für einfache Bedienung • Erfüllt cULus-Standards für den Einsatz in GefahrenbereichenRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Modul-Typ:
Frequenzwandler
Eingangssignal-Typ:
Frequenz
Ausgangssignal Typ:
Strom, Spannung
Ausgangsbereich:
0 →10 V, 0 →20 mA, 4 →20mA
Versorgungsspannung:
16.8 → 30 V dc, 19.2 → 28.8V ac
Montage Typ:
DIN-Schienen
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +60°C
Serie:
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP
Erfüllte Normen:
cULus°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 298,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,20*
€ 444,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,01*
€ 434,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,84*
€ 402,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,30*
€ 371,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,98*
€ 355,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467349
ab € 23,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.