| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7948659 Herst.-Nr.: RUSHKITFS EAN/GTIN: 3660740007034 |
| |
|
| | |
| UV Schutz = Nein beschlagfrei = Nein Befestigungstyp = Kopfbügel Kratzresistent = Nein Bifokal = Nein Schweißsicher gemäß EN175 = Nein Lasersicher gemäß EN207/208 = Nein
EN 166-1 FT, CE. RUSH+-Sicherheitsbrille. Rush+-Sicherheitsbrille mit besonders sportlichem Design durch die äußerst flexiblen Koinjektionsbügel. RUSH+-Sicherheitsbrille Oberer Schutz Rutschfester Steg PLATINUM-Beschichtung Äußerst flexible, zweifarbige Koinjektionsbügel Optikklasse 1 Weitere Informationen: | | UV Schutz: | Nein | beschlagfrei: | Nein | Befestigungstyp: | Kopfbügel | Kratzresistent: | Nein | Bifokal: | Nein | Schweißsicher gemäß EN175: | Nein | Lasersicher gemäß EN207/208: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille bolle, arbeitsschutzbrille, einscheibenbrille en 166, 7948659, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, Bolle, RUSHKITFS, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Safety Glasses |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 20 | | € 6,95* | ab € 6,11* | € 8,08* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 5,93* | € 9,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|