| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-795219 Herst.-Nr.: 795219 EAN/GTIN: 5056111935835 |
| |
|
| | |
| Schlauch Innendurchmesser = 19mm Gewindegröße = 3/4Zoll Schlauch-Endverbindertyp = Schlauchkupplungsadapter Gehäusematerial = Nylon Fitting Typ = Stecknippel Verbinder Richtung = Gerade Thread-Standard = BSP
Gerader Steckverbinder. Diese Verbinder mit kegeligem Gewinde verfügen über eine kegelige Schraube an einem Ende und einen Steckschlauchverbinder am anderen Ende. Der Schlauch sitzt dank der Rippen fest auf dem Schlauchverbinder. Die 3 erhältlichen Gewindetypen sind wie folgt farbig markiert: metrisches kegeliges Gewinde (hellgrau), Whitworth-Rohrgewinde (anthrazit) und NPT-Gewinde (schwarz). Weitere Informationen: | | Schlauch Innendurchmesser: | 19mm | Gewindegröße: | 3/4Zoll | Schlauch-Endverbindertyp: | Schlauchkupplungsadapter | Gehäusematerial: | Nylon | Fitting Typ: | Stecknippel | Verbinder Richtung: | Gerade | Thread-Standard: | BSP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schlauchkupplung 3/4 zoll, schlauchkupplung, schlauchanschluss 3/4 zoll, 795219, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schlauchfittings, RS PRO, 7108914019, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Connectors |
| | |
| |