| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-795297 Herst.-Nr.: 795297 EAN/GTIN: 5056111935910 |
| |
|
| | |
| Schlauch Innendurchmesser = 10mm Gewindegröße = 3/8Zoll Schlauch-Endverbindertyp = Schlauchkupplungsadapter Gehäusematerial = Nylon Fitting Typ = Stecknippel Verbinder Richtung = Bogen Thread-Standard = BSP
Winkelkupplung. Diese Verbinder mit kegeligem Gewinde verfügen über eine kegelige Schraube an einem Ende und einen Steckschlauchverbinder am anderen Ende. Der Schlauch sitzt dank der Rippen fest auf dem Schlauchverbinder. Die 3 erhältlichen Gewindetypen sind wie folgt farbig markiert: metrisches kegeliges Gewinde (hellgrau), Whitworth-Rohrgewinde (anthrazit) und NPT-Gewinde (schwarz). Weitere Informationen: | | Schlauch Innendurchmesser: | 10mm | Gewindegröße: | 3/8Zoll | Schlauch-Endverbindertyp: | Schlauchkupplungsadapter | Gehäusematerial: | Nylon | Fitting Typ: | Stecknippel | Verbinder Richtung: | Bogen | Thread-Standard: | BSP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindebogen, Schlauchanschluss, Schlauchkupplung, Schlauchkupplungen, pvc schlauchanschluss 3/8 zoll, schlauchkupplung, 3/8" schlauchkupplung, 795297, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schlauchfittings, RS PRO, 7308912010, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Connectors |
| | |
| |