| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7955061 Herst.-Nr.: ERA6ARB1872V EAN/GTIN: 5059039516261 |
| |
|
| | |
| Widerstand = 18.7kΩ Technologie = Metallschicht Gehäuse-Form = 0805 (2012M) Toleranz = ±0.1% Leistung = 0.125W Temperaturkoeffizient = ±10ppm/°C Serie = ERA Betriebstemperatur min. = -55°C Betriebstemperatur max. = +155°C
IEC 60115-8, JIS C 5201-8, EIAJ RC-2133B. Metallschicht-Chip-Widerstände Panasonic ERA Serie 0,125 W 0,1 % 10. ERA-6A-Metallschichtwiderstände von Panasonic bieten Stabilität in Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit und hohen Temperaturen, sind dabei aber immer noch sehr genau. Diese Serie von 0805-Chip-Widerständen bietet eine leistungsstarke Lösung. Eigenschaften und Vorteile:. AEC-Q200-zertifiziert Kleiner Temperaturkoeffizient des Widerstands Kleine Widerstandstoleranz Ausgezeichnete Linearität und geringes Stromrauschen 0,125 W Nennleistung. Anwendungsbereich. Diese Metallschichtwiderstände sind gemäß AEC-Q200 zugelassen und für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet. Weitere Informationen: | | Widerstand: | 18.7kΩ | Technologie: | Metallschicht | Gehäuse-Form: | 0805 (2012M) | Toleranz: | ±0.1% | Leistung: | 0.125W | Temperaturkoeffizient: | ±10ppm/°C | Serie: | ERA | Betriebstemperatur min.: | -55°C | Betriebstemperatur max.: | +155°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7955061, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Panasonic, ERA6ARB1872V, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors |
| | |
| |