Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Mechanik, Fluidtechnik und Werkzeuge
>
Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte
>
Laufrollen und Räder
>
Laufrollen-Montagefittinge
>
Artikel
Tente Plattenmontage
Menge:
Beutel
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7956262
Hersteller:
Tente
Herst.-Nr.:
P41-38x38 / 10
EAN/GTIN:
5060641299589
Suchbegriffe:
7956262
Konstruktionsmaterialien und indust...
Laufrollen und Räder
Laufrollen-Montagefittinge
Plattendurchmesser = 38mm
Metallplattenbefestigung Tente. Metallplattenbefestigungen für den Einsatz mit einer Vielzahl von Rollen. Lieferung in zwei Plattenabmessungen, 38 x 38 mm und 65 x 65 mm 8, 10 und 11 mm Bolzendurchmesser erhältlich
Weitere Informationen:
Plattendurchmesser:
38mm
... >
Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte
>
Laufrollen und Räder
>
Laufrollen-Montagefittinge
Weitere Suchbegriffe:
Tente
,
P4138x3810
,
Engineering Materials & Industrial ...
,
Castors & Wheels
,
Castor Fittings
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,42*
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 4 Stück (ab € 0,855* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 5,48*
€ 6,52
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 5,09*
€ 6,06
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 4,85*
€ 5,77
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 4,51*
€ 5,37
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 4,46*
€ 5,31
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,33*
€ 5,15
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,42*
€ 4,07
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen