Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
Mikrocontroller
>
Artikel
STMicroelectronics Mikrocontroller STM32F2 ARM Cortex M3 32bit SMD 256 KB LQFP 144-Pin 120MHz 128 KB RAM 2xUSB
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7957593
Hersteller:
ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
STM32F207ZCT6
EAN/GTIN:
5059042121599
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
Familie = STM32F2
Gehäusegröße = LQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 144
Gerätekern = ARM Cortex M3
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 256 KB
Grenzfrequenz = 120MHz
RAM Speicher-Größe = 128 KB
USB-Kanäle = 2
Anzahl der PWM-Einheiten = 2 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 3
Anzahl der CAN-Kanäle = 2
Anzahl der PCI Kanäle = 0mm
STM32F207/217, Arm® 32-Bit Cortex™-M3 Mikrocontroller. Die Serie STM32 F2 von STMicroelectronics basiert auf den 32-bit-Mikrocontrollern ARM® Cortex™-M3, die mit bis zu 120 MHz arbeiten. Der STM32F207/217 integriert Flash, SRAM, Ethernet MAC, High-Speed USB 2.0 OTG, Kameraschnittstelle, Unterstützung von Hardware-Verschlüsselung und externe Speicherschnittstelle. Die MCU-Prozessoren der Serie STM32 besitzen 12-bit-ADCs, DACs, 16-bit-Zeitgeber, 32-bit-Zeitgeber, eine Echtzeituhr und echten Zufallszahlengenerator (RNG). Hinzu kommen Standard-Kommunikationsschnittstellen mit erweiterten Peripheriegeräten einschließlich einem SDIO, einer erweiterten Schnittstelle für flexible statische Speichersteuerung (FSMC) und einer Kameraschnittstelle für CMOS-Sensoren.. Speicher: bis zu 1 MB SRAM: bis zu 128 KB Verschiedene Stromsparmodi Zwei PWM-Zeitgeber für die Motorsteuerung Unterschiedliche Peripheriegeräte je nach MCU SDIO-Schnittstelle, Ethernet- und Kameraschnittstelle ( nur STM32F207xx ) I ;sup>2 ;/sup>C, SPI, I ;sup>2 ;/sup>S, USARTs, USB OTG High-Speed, USB OTG, CANs Echtzeit-Speicherbeschleunigung (ART Accelerator™) Anschlusskompatibilität mit den anderen STM32-Produkten Temperaturbereich: -40 °C bis +105 °C
Weitere Informationen:
Familie:
STM32F2
Gehäusegröße:
LQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
144
Gerätekern:
ARM Cortex M3
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
256 KB
Grenzfrequenz:
120MHz
RAM Speicher-Größe:
128 KB
USB-Kanäle:
2
Anzahl der PWM-Einheiten:
2 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
3
Anzahl der CAN-Kanäle:
2
Anzahl der PCI Kanäle:
0mm
... >
Halbleiter
>
Prozessoren und Mikrocontroller
>
Mikrocontroller
Weitere Suchbegriffe:
7957593
,
Halbleiter
,
Prozessoren und Mikrocontroller
,
STMicroelectronics
,
STM32F207ZCT6
,
Semiconductors
,
Processors & Microcontrollers
,
Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,80*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns TVS-Diode Bi-Directional Einfach 650V, 2-Pin, SMD 20V max DFN
Bourns
TBU-CA065-100-WH
ab € 7,29*
Zubehör
EPCOS ACT45B Gleichtaktdrossel, 100 μH, 2.000 Ω / 10 MHz, 2Ω, 150 mA, 4.5 x 3.2 x 2.8mm, -40 °C → +150 °C. SMD
Epcos
B82787C0104H002
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen