Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
SPS-System
>
Mitsubishi Automationssysteme
>
Mitsubishi FX CPU
>
Artikel
Mitsubishi FX3S SPS CPU, 8 Eing. Relais, Transistor Ausg.Typ DC Eing.Typ für Serie FX3 100 → 240 V ac
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7957975
Hersteller:
Mitsubishi
Herst.-Nr.:
FX3S-14MR/ES
EAN/GTIN:
5059040235991
Suchbegriffe:
Mitsubishi FX CPU
mitsubishi fx cpu
Hersteller Serie = FX3S
Anzahl der Eingänge = 8
Ausgangstyp = Relais, Transistor
Zur Verwendung mit = Serie FX3
Versorgungsspannung = 100 → 240 V ac
Eingangstyp = DC
Anzahl der Ausgänge = 6
Netzwerk-Typ = Ethernet, ModBus
Speicher = 4000 Schritte°C
Mitsubishi SPS-CPUDie einfache, kompakte und kompatible programmierbare Logiksteuerung (SPS) der Mitsubishi FX-Serie der 3. Generation verfügt über 8 digitale Eingänge (Typ 24 V dc Senke/Quelle) und 6 Relaisausgänge. Er verfügt über RS-232C/RS-422/USB-Programmierungskommunikation sowie Ethernet- und Modbus-Netzwerke. Es bietet eine passende SPS-Lösung für platz- und kostenbewusste Anwendungen, die bis zu 30 E/A erfordern Diese minimale Erweiterbarkeit und der batterielosen, wartungsfreien Controller sind perfekt für die Handhabung einfacher Prozesse und können ohne regelmäßige Wartungsarbeiten an Orten versteckt werden.Eigenschaften und VorteileHohe Leistung bei minimaler Größe Nennspannungsbereiche zwischen 100 V ac und 240 V ac Wartungsfreier EEPROM-Speicher RS232-, RS485- und Ethernet-Kommunikationserweiterung möglich Reichlich Speicherkapazität (4000 Schritte) und Gerätebereiche Integrierter USB-Anschluss für die Programmierungskommunikationsfunktion zur Aktivierung der Hochgeschwindigkeitskommunikation bei 12 Mbit/s. Integrierte Positioniersteuerung Integrierte Echtzeituhr Erhöhte Funktionalität durch Erweiterungsplatinen und spezielle Adapter Programmierung mit GX Works2 oder GX Works2 FX Betriebstemperaturbereiche zwischen 0 °C und 55 °C.AnwendungenIndustrielle Automatisierung Robotik AutomobilindustrieZertifizierungenCUL EG-Richtlinie EMV-Richtlinie UL-Zulassung Schutzart IP10
Weitere Informationen:
Hersteller Serie:
FX3S
Anzahl der Eingänge:
8
Ausgangstyp:
Relais, Transistor
Zur Verwendung mit:
Serie FX3
Versorgungsspannung:
100 → 240 V ac
Eingangstyp:
DC
Anzahl der Ausgänge:
6
Netzwerk-Typ:
Ethernet, ModBus
Speicher:
4000 Schritte°C
... >
Automation
>
SPS, HMIs und Industriecomputer
>
SPS – Zentralbaugruppen
Weitere Suchbegriffe:
7957975
,
Automation
,
SPS, HMIs und Industriecomputer
,
SPS – Zentralbaugruppen
,
Mitsubishi Electric
,
FX3S14MRES
,
Automation & Control Gear
,
PLCs, HMIs & Industrial Computing
,
PLCs - Programmable Logic Controllers
,
Mitsubishi
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,92*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,99*
€ 296,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,71*
€ 295,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,12*
€ 276,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,69*
€ 251,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,92*
€ 231,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Stahl Hutschiene Hutprofil tief Gelocht, H. 15mm B. 35mm, L. 1m
RS Pro
467428
ab € 34,02*
Zubehör
RS PRO Stahl Hutschiene Hutprofil tief Ungelocht, H. 15mm B. 35mm, L. 1m
RS Pro
467412
ab € 30,46*
Zubehör
Würth Elektronik STAR-BUENO Ferrithülse, Typ Ferrit Rastend, 4W620, 350Ω @ 100MHz, 24 x 24 x 56.2mm, für Kabel-Ø 8.5mm
Würth Elektronik
74275815
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen