| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-7958669 Herst.-Nr.: TSV631ICT EAN/GTIN: 5059042231380 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Verstärker-Typ = Low Power Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SC-70 Stromversorgungs-Typ = Single Anzahl der Kanäle pro Chip = 1 Pinanzahl = 5 Versorgungsspannung einzeln typ. = 1,5 → 5,5 V Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 880kHz Flankensteilheit typ. = 0.34V/µs Betriebstemperatur min. = -40 °C Rail to Rail = Rail-to-Rail In/Out Eingansspannungsrauschen typ. = 60nV/√Hz
TSV63x, TSV63xA, CMOS-Operationsverstärker mit Mikro-Leistungsaufnahme. Erweiterter Eingangs- und Ausgangsspannungsbereich Geringer Stromverbrauch: typischerweise 60 μA (5 V) Netzteilfunktion von 1,5 V bis 5,5 V Verstärkungs-Bandbreite-Produkt: 880 kHz Abschaltmodus: typischerweise 5 nA Hoher Ausgangsstrom Geringe Offsetspannung: max. 500 μV (Version A für einfach) Geringe Offsetspannung: max. 800 μV (Version A für zweifach und vierfach) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Verstärker-Typ: | Low Power | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | SC-70 | Stromversorgungs-Typ: | Single | Anzahl der Kanäle pro Chip: | 1 | Pinanzahl: | 5 | Versorgungsspannung einzeln typ.: | 1,5 → 5,5 V | Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.: | 880kHz | Flankensteilheit typ.: | 0.34V/µs | Betriebstemperatur min.: | -40 °C | Rail to Rail: | Rail-to-Rail In/Out | Eingansspannungsrauschen typ.: | 60nV/√Hz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, komparatoren stmicroelectronics, comparator, 7958669, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, STMicroelectronics, TSV631ICT, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |