Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachung STM6522AAAADG6F, TDFN 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7959088
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM6522AAAADG6F
EAN/GTIN:
     5059042593631
Suchbegriffe:
Spannungsüberwachungs IC
spannungsüberwachungs ic
Anzahl der Supervisors = 1
Ausgangstreiber = Activ-Low, Open Drain
Montage-Typ = SMDms
Gehäusegröße = TDFN
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 2 x 2 x 0.75mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur min. = -40 °C

Smart-Reset-IC, STMicroelectronics. Keine Notwendigkeit für eine eigene Reset-Taste – es kann eine bestehende Taste oder eine Tastenkombination verwendet werden Eine individuell anpassbare Eingangsverzögerungszeit von 5 bis 10 Sekunden sorgt dafür, dass eine unbeabsichtigte, kurze Aktivierung der Taste(n) nicht zu einem Systemneustart führt
Weitere Informationen:
Anzahl der Supervisors:
1
Ausgangstreiber:
Activ-Low, Open Drain
Montage-Typ:
SMDms
Gehäusegröße:
TDFN
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
2 x 2 x 0.75mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: 7959088, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachungs-ICs, STMicroelectronics, STM6522AAAADG6F, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Supervisors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,568* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,19*
€ 4,9861
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,14*
€ 4,9266
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,06*
€ 4,8314
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,86*
€ 4,5934
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,57*
€ 4,2483
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,84*
€ 3,3796
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.