Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scame Schwere Steckverbinder Buchse Blau 2P + E, 230 V / 32A, Tafelmontage IP66, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Scame Schwere Steckverbinder Buchse Blau 2P + E, 230 V / 32A, Tafelmontage IP66, IP67
Artikel-Nr.:
     108EL-7959883
Hersteller:
     Scame
Herst.-Nr.:
     418.3263
EAN/GTIN:
     5056112161929
Suchbegriffe:
7959883
Steckverbinder
AC/DC Leistungs Steckverbinder
Industrie-Leistungssteckverbinder
Nennstrom = 32A
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt-Format = 2P + E
Betriebsspannung = 230 V
Montagetyp = Tafelmontage
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Schrauben
Schutzart = IP66, IP67
Farbe = Blau

Einbaubuchse - Rechtwinklig. Eine Reihe von rechtwinkligen Einbaubuchsen für die Frontplattenmontage, die in einer Vielzahl von Farben und Kontaktanordnungen in 16-A- und 32-A-Ausführung angeboten werden.
Weitere Informationen:
Nennstrom:
32A
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt-Format:
2P + E
Betriebsspannung:
230 V
Montagetyp:
Tafelmontage
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Schrauben
Schutzart:
IP66, IP67
Farbe:
Blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Scame
218.3233
ab € 30,47*
Zubehör
Scame
213.323
ab € 13,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.