Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
Speziallampen
>
Infrarot-Leuchtmittel
>
Artikel
RS PRO Infrarotlampe, Gold, 1500 W, SK15, 230 V, 350 mm lang, 20mm Ø, 5000h Lebensdauer
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7960227
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
7960227
EAN/GTIN:
5056112162131
Suchbegriffe:
Infrarot-Leuchtmittel
Infrarotlampe Leuchtmittel
infrarot leuchtmittel
Leistung = 1500 W
Lampensockel = SK15
Nennspannung = 230 V
Länge = 350 mm
Durchmesser = 20mm
Oberflächen Finish = Gold
Lebensdauer = 5000h
RS PRO 16
Weitere Informationen:
Leistung:
1500 W
Lampensockel:
SK15
Nennspannung:
230 V
Länge:
350 mm
Durchmesser:
20mm
Oberflächen Finish:
Gold
Lebensdauer:
5000h
... >
Beleuchtung
>
Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren
>
Wärmelampen
Weitere Suchbegriffe:
7960227
,
Beleuchtung
,
Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren
,
Wärmelampen
,
RS PRO
,
GIR15KW350SK15
,
Lighting
,
Light Bulbs, Lamps & Tubes
,
Heat Lamps
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,24*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,31*
€ 106,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,13*
€ 103,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,43*
€ 100,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,20*
€ 95,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,33*
€ 93,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,24*
€ 80,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Keramik Verbindungsklemme Weiß, Schraubanschluss 2-polig 8 AWG / 57A
RS Pro
7033858
ab € 8,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen