Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skyworks Solutions Inc Taktgenerator LVPECL Takt-Treiber CML, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL LVPECL, 1-Input QFN, 16-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Skyworks Solutions Inc Taktgenerator LVPECL Takt-Treiber CML, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL LVPECL, 1-Input QFN, 16-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-7960271
Hersteller:
     Skyworks Solutions
Herst.-Nr.:
     Si53322-B-GM
EAN/GTIN:
     5059041112260
Suchbegriffe:
7960271
Halbleiter
Frequenzsyntesizer und Funktionsger...
Takttreiber und Taktverteilung
Logikfamilie = LVPECL
Logikfunktion = Takt-Treiber
Eingangssignal-Typ = CML, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL
Logik-Ausgangspegel = LVPECL
Betriebsart = Differenzial, einseitig
Anzahl der Clock-Eingänge = 1
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = QFN
Pinanzahl = 16
Abmessungen = 3 x 3 x 0.85mm
Länge = 3mm
Breite = 3mm
Höhe = 0.85mm
Arbeitsspannnung max. = 3,63 V
Betriebstemperatur min. = -40 °C

Taktpuffer Silicon Laboratories
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
LVPECL
Logikfunktion:
Takt-Treiber
Eingangssignal-Typ:
CML, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL
Logik-Ausgangspegel:
LVPECL
Betriebsart:
Differenzial, einseitig
Anzahl der Clock-Eingänge:
1
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
QFN
Pinanzahl:
16
Abmessungen:
3 x 3 x 0.85mm
Länge:
3mm
Breite:
3mm
Höhe:
0.85mm
Arbeitsspannnung max.:
3,63 V
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,998* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,45*
€ 8,8655
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,23*
€ 8,6037
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,87*
€ 8,1753
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,46*
€ 7,6874
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,11*
€ 7,2709
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,99*
€ 5,9381
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.