Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skyworks Solutions Inc Taktgenerator LVDS Takt-Treiber CML, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL LVDS, 2-Input QFN, 16-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Skyworks Solutions Inc Taktgenerator LVDS Takt-Treiber CML, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL LVDS, 2-Input QFN, 16-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-7960319
Hersteller:
     Skyworks Solutions
Herst.-Nr.:
     Si53340-B-GM
EAN/GTIN:
     5059041112772
Suchbegriffe:
7960319
Halbleiter
Frequenzsyntesizer und Funktionsger...
Takttreiber und Taktverteilung
Logikfamilie = LVDS
Logikfunktion = Takt-Treiber
Eingangssignal-Typ = CML, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL
Logik-Ausgangspegel = LVDS
Betriebsart = Differenzial, einseitig
Anzahl der Clock-Eingänge = 2
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = QFN
Pinanzahl = 16
Abmessungen = 3 x 3 x 0.85mm
Länge = 3mm
Breite = 3mm
Höhe = 0.85mm
Arbeitsspannnung max. = 3,63 V
Betriebstemperatur max. = +85 °C

Taktpuffer Silicon Laboratories
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
LVDS
Logikfunktion:
Takt-Treiber
Eingangssignal-Typ:
CML, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL
Logik-Ausgangspegel:
LVDS
Betriebsart:
Differenzial, einseitig
Anzahl der Clock-Eingänge:
2
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
QFN
Pinanzahl:
16
Abmessungen:
3 x 3 x 0.85mm
Länge:
3mm
Breite:
3mm
Höhe:
0.85mm
Arbeitsspannnung max.:
3,63 V
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,638* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,99*
€ 16,6481
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,82*
€ 16,4458
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,54*
€ 14,9226
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,86*
€ 14,1134
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,05*
€ 13,1495
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,60*
€ 12,614
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 10,16*
€ 12,0904
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,19*
€ 9,7461
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ERJT06J101V
ab € 0,0191*
Zubehör
Panasonic
EXC24CE900U
ab € 3,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.