Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
Speziallampen
>
Infrarot-Leuchtmittel
>
Artikel
RS PRO Infrarotlampe, Klar, 1000 W, SK15, 230 V, 350 mm lang, 10mm Ø
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7960338
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
7960338
EAN/GTIN:
5056112162278
Suchbegriffe:
Infrarot-Leuchtmittel
Infrarotlampe Leuchtmittel
infrarotlampe leuchtmittel r7s
infrarot leuchtmittel
Leistung = 1000 W
Lampensockel = SK15
Nennspannung = 230 V
Länge = 350 mm
Durchmesser = 10mm
Oberflächen Finish = Klar
Klare Infrarotlampen von RS PRO. Wenn Sie eine hochwertige klare Infrarotlampe benötigen, hat RS PRO die ideale Lösung. Unsere klaren Infrarot-Lampen wurden für das Aufheizen und sofortige Kurzwellentrocknen entwickelt. Diese Leuchten eignen sich für universelle Ausrichtungen und eignen sich daher für die meisten Installationspositionen. Warum sollten Sie sich für diese Infrarotlampen entscheiden?. Diese Lampen sind dimmbar, effektiv, zuverlässig und wirtschaftlich in Betrieb. Sie sind in verschiedenen Längen und Wattleistungen erhältlich und können über einen Leistungsregler temperaturgesteuert werden. Sie können optisch die Qualität der Konstruktion erkennen, da sie aus Quarz mit einem Durchmesser von 10 mm bestehen, praktisch die gesamte elektrische Leistung in Wärme umwandeln und bei geringem Energieverlust sofort Wärme erzeugen. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Sofortige Kurzwellen-Strahlungswärme ;/li> ;li>Wirtschaftlich zu betreiben ;/li> ;li>Sofortige Wärme ;/li> ;li>Dimmbar ;/li> ;li>Hergestellt aus Quarz mit 10 mm Durchmesser ;/li> ;li>Universelle Montageausrichtung ;/li> ;/ul>. Lampensockeloptionen. ;ul> ;li>R7S (Steckmontage) ;/li> ;li>SK15 (Draht) ;/li> ;li>X-STRAP ;/li> ;/ul>. Vorsicht!. Obwohl diese Infrarot-Lampen (IR) einfach zu installieren und zu ersetzen sind, sollten Sie immer vorsichtig sein. Vermeiden Sie es, das Rohr mit bloßen Händen zu berühren, und denken Sie daran, dass das Öl den Quarzbetrieb beeinträchtigen und letztendlich die Lebensdauer der Lampe verkürzen kann. Anwendungsbereich. Klare Infrarotlampen werden zur Bereitstellung von Strahlungswärme eingesetzt und sind beliebt in Anwendungen, bei denen ein sofortiges kurzwelliges Trocknen erforderlich ist. Sie sind außerdem geeignet für den Einsatz in Wärmetheken in Restaurants und Cafes.
Weitere Informationen:
Leistung:
1000 W
Lampensockel:
SK15
Nennspannung:
230 V
Länge:
350 mm
Durchmesser:
10mm
Oberflächen Finish:
Klar
... >
Beleuchtung
>
Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren
>
Wärmelampen
Weitere Suchbegriffe:
7960338
,
Beleuchtung
,
Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren
,
Wärmelampen
,
RS PRO
,
IR1KW350SK15
,
Lighting
,
Light Bulbs, Lamps & Tubes
,
Heat Lamps
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,95*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,55*
€ 82,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,31*
€ 80,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,84*
€ 72,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Keramik Verbindungsklemme Weiß, Schraubanschluss 2-polig 8 AWG / 57A
RS Pro
7033858
ab € 8,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen