Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke Fluke -720RTD Druckkalibrator, für Druckkalibrator Druckkalibrator 719 Pro, Druckkalibrator 721


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperaturmessfühler RTD für 721 und 719Pro FLUKE-720RTD
Temperaturmessfühler RTD für 721 und 719Pro FLUKE-720RTD
Artikel-Nr.:
     108EL-7961646
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     Fluke -720RTD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckkalibrator
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Temperaturmessumformer
Zubehör Typ = RTD-Temperaturfühler
Geeignet für den Einsatz mit = Druckkalibrator 719 Pro, Druckkalibrator 721

Fluke RTD-Temperaturfühler 720RTD. Der Fluke-720RTD Temperaturfühler ist für den Einsatz mit Fluke 721-Präzisionsdruckkalibratoren und elektrischen Fluke 719Pro-Druckkalibratoren ausgelegt. Der 720RTD bietet 10 Zoll (254 mm) Eintauchtiefe mit 1/4 Zoll (6,3 mm) Durchmesser Ummantelung aus Edelstahl. Wenn ein Fluke 721-Präzisionsdruckkalibrator mit dem Fluke 720RTD-Tastkopf verwendet wird, ist es nicht erforderlich, den Tastkopftyp einzustellen. Der Benutzer verbindet einfach den Tastkopf mit dem Kalibrator und konfiguriert die Anzeige zum Ablesen der Temperatur. Das Display zeigt "OL", wenn die gemessene Temperatur außerhalb des nominellen Messbereichs der RTD-Funktion liegt (unter –40 °C oder über 150 °C).
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
RTD-Temperaturfühler
Geeignet für den Einsatz mit:
Druckkalibrator 719 Pro, Druckkalibrator 721
Weitere Suchbegriffe: Temperatursensor, fluke temperaturfühler, temperaturfühler, 7961646, Mess- und Prüftechnik, Druckmessgeräte, Druckkalibratoren Zubehör, Fluke, Fluke720RTD, Test & Measurement, Pressure Test & Measurement, Pressure Calibrator Accessories
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 363,10*
€ 423,93*
25 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 363,42*
€ 424,51*
Lager 108
Frei Haus
ab € 372,65*
€ 446,48*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 381,94*
€ 446,55*
Frei Haus
ab € 405,61*
€ 469,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,48*
€ 531,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,99*
€ 529,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,73*
€ 500,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,83*
€ 468,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,65*
€ 443,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.