Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PIR Bewegungsmelder, 144 mm x 33mm x 28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO PIR Bewegungsmelder, 144 mm x 33mm x 28 mm
RS PRO PIR Bewegungsmelder, 144 mm x 33mm x 28 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7961993
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7961993
EAN/GTIN:
     5056112162902
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
bewegungsmelder ip65
Tiefe = 144 mm
Breite = 33mm
Höhe = 28 mm

RS Pro 807 mW Anwesenheitsdetektor für die Leistenmontage, PIR, Deckenmontage, 230 V acDieser Mini-Passiv-Infrarot-Anwesenheitsdetektor (PIR) wurde für die Montage auf einer Leuchte in Leistenform entwickelt und kann zum automatischen Ein- und Ausschalten von Leuchten verwendet werden. Es schaltet alle Arten von Beleuchtung ein und aus, einschließlich Glühlampen, Leuchtstofflampen und LED-Lampen.Der battmontierte PIR-Detektor aktiviert das Licht, wenn er Bewegung erkennt, und schaltet es nach einer 10-Minuten-Ausschaltzeit aus, sobald der Bereich frei ist. Er wird mit einer Auswahl von Befestigungsscheiben geliefert, damit Sie ihn an der Außenseite einer Vielzahl von Leuchten befestigen können. Das Gehäuse ist gemäß IP65 ausgelegt, d. H. Es ist staubdicht und vor Spritzwasser geschützt.Dieser Schalter ist CE-zertifiziert und erfüllt die EMV-2004/108/EG hinsichtlich der elektromagnetischen Verträglichkeit. Es entspricht LVD-2006/95/EG als sicheres Niederspannungsgerät und erfüllt ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007, d. H. Es schadet nicht Geräten durch elektrostatische Entladung. Diese Art von Beleuchtungssteuerung wird häufig in Büros und Lagerhäusern verwendet.Eigenschaften und Vorteile• Anwesenheitsdetektor für die Stapelmontage • Passive infrared (PIR) sensor • Schaltet die Beleuchtung 10 Minuten nach Verlassen des Bereichs aus • Deckenmontage • Schutzart IP65 als staubdicht • Zeitverzögerung von 10 Minuten • Reichweite von 16 m • Zeitverzögerung von 10 min • Nennspannung: 230 V ac • Betriebsfrequenz von 50 Hz • Leistungsaufnahme von 799 mW (ein)/807 mW (aus) • Gewicht: 0,1 kg • Länge: 144 mm • Höhe: 28 mm • Breite: 33 mm • Erfüllt die EMV-2004/108/EG in Bezug auf elektromagnetische Verträglichkeit • Konform mit LVD-2006/95/EG als sicheres Niederspannungsgerät • Entspricht ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007 bei elektrostatischen Entladungen Entladung • RoHS compliant on hazardous substancesRS PRO.Mit unserer Eigenmarke RS PRO bieten wir Ihnen eine Vielzahl von hochwertigen, preiswerten Produkten für mehr Wahlmöglichkeiten. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
Weitere Informationen:
Tiefe:
144 mm
Breite:
33mm
Höhe:
28 mm
Weitere Suchbegriffe: automatik schalter, 7961993, Sicherheit & Eisenwaren, Sicherheits-Alarme und Sensoren, PIR Bewegungsmelder, RS PRO, GIMBRS, Security & Ironmongery, Security Alarms & Sensors, PIR Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,22*
€ 121,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,03*
€ 120,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,87*
€ 114,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,10*
€ 106,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,41*
€ 92,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.