Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Regeltechnik
>
Temperaturregler
>
Artikel
West Instruments KS20 PID Temperaturregler, 6 x Relais Ausgang, 100 → 240 V ac, 48 x 48mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-7966796
Hersteller:
West Instruments
Herst.-Nr.:
KS20-10TRR0020-01
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
temperatur regler
Ausgangstyp = Relais
Versorgungsspannung = 100 → 240 V ac
Größe = 48 x 48mm
Anzahl der Ausgänge = 6
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Kommunikationsmodul verfügbar = Ja
Anzeigentyp = LED-Anzeige mit 7 Segmenten
IP Schutzart = IP20, IP65
Serie = KS20
Display-Farbe = Rot
Temperatur-Regler West Pro-16. Ein kompakter, voll ausgestatteter Regler für anspruchsvolle Anwendungen. Der Pro-16 ist der einzige Regler seiner Größe und bietet mit bis zu 6 Ausgängen, 2 digitalen Eingängen, einem Fern-Sollwerteingang, RS485-Kommunikation* und der klassenbesten Blue Control-Software eine hohe Flexibilität. Der Pro-16 bietet zahlreiche integrierte Funktionen für unerreichte Leistungsfähigkeit wie zwei PID-Sätze zur Sicherstellung einer zuverlässigen Steuerung über einen großen Sollwertbereich und einen separaten PID für Heiz- und Kühlstrategien für optimierte Steuerung und Stabilität. Umfangreiche Flexibilität ist gewährleistet durch 1 Universaleingang und 1 optionalen Eingang, bis zu 4 digitale Eingänge, 6 Ausgänge und einen integrierten Profiler mit 16 Profilen x 16 Segmenten. Ein gut ablesbares LED-Display mit 1 Zeile aus 7 Segmenten und 1 Zeile mit Textanzeige. • Bis zu 16 Profile mit 16 Segmenten mit 4 Ereignisspuren • BluePort®-Schnittstelle vorn und BlueControl-Software • Wartungsmanager und Fehlerliste • Ein Universaleingang und ein optionaler Eingang • Bis zu 4 digitale Eingänge • Satz mit 2 PIDs manuell wählbar • Selbstabstimmung bei Inbetriebnahme und Sollwert
Weitere Informationen:
Ausgangstyp:
Relais
Versorgungsspannung:
100 → 240 V ac
Größe:
48 x 48mm
Anzahl der Ausgänge:
6
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Kommunikationsmodul verfügbar:
Ja
Anzeigentyp:
LED-Anzeige mit 7 Segmenten
IP Schutzart:
IP20, IP65
Serie:
KS20
Display-Farbe:
Rot
... >
Automation
>
Prozessautomation
>
Temperaturregler
Weitere Suchbegriffe:
7966796
,
Automation
,
Prozessautomation
,
West Instruments
,
KS2010TRR002001
,
Automation & Control Gear
,
Process Control
,
Temperature Controllers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 382,14*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,00*
€ 571,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,81*
€ 569,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,68*
€ 547,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,82*
€ 501,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,14*
€ 454,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
P.M.A Temperatur-Steuersoftware für Serie KS40, Serie KS50, Serie KS90, Windows
P.M.A
9407-999-11011
ab € 557,64*
Zubehör
RS PRO PT100 Sensorelement Widerstandsthermometer Edelstahl Ø 3mm x 250mm, -50°C → +250°C, 1m Leitung
RS Pro
3629941
ab € 56,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen