Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Jalousie
>
Jalousiesteuerung
>
Temperatursensor
>
Artikel
PR Electronics 5100 Programmierbarer Signalkonditionierer, Programmierbarer Sender 7.5 → 35V dc, Strom,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-7966893
Hersteller:
PR electronics
Herst.-Nr.:
5131AB
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Isolationsverstärker
Trennverstärker
Modul-Typ = Programmierbarer Sender
Eingangssignal-Typ = Strom, Spannung, RTD, Thermoelement
Ausgangssignal Typ = Strom
Versorgungsspannung = 7.5 → 35V dc
Betriebstemperaturbereich = -20 → +60°C
Serie = 5100
Anzahl der Kanäle = 1, 2°C
PR Electronics 5131A 2-adriger programmierbarer Sender. PR Electronics 2-adriger programmierbarer Sender der Serie 5131A für linearisierte, elektronische Temperaturmessung mit RTD- oder TC-Sensoren. Der Signalwandler verfügt über die Umwandlung der linearen Widerstandsvariation in ein analoges Standard-Strom-/Spannungssignal, z. B. von Magneten und Absperrventilen oder linearen Bewegungen mit angeschlossenem Potenziometer. Der Sender TH 5131A ist mit dem Softwareprogramm PReset über einen Standard-PC und die Kommunikationseinheit Loop Link (Best.-Nr. ; 796-7020 796-7020 ). Eigenschaften und Vorteile. Eingang für Widerstandsthermometer, Thermoelement, mV, linearen Widerstand, mA und V 4- oder 3-adriger Anschluss mit automatischer Kabelkompensation oder 2-adriger Anschluss mit programmierbarer Kabelkompensation Stromeingang programmierbar im Bereich von 0–100 mA und Spannungseingänge im Bereich von 0 bis 250 V dc • 4-20 mA Schleifenausgang Spannungsausgang ist wählbar zwischen 0–10 V dc Über Steckbrücken wählbare Eingänge mit unabhängigen Kanälen für Stromstärke/Spannung oder Temperatur Die Programmierung kann mit oder ohne Netzteil durchgeführt werden. Galvanische Trennung von 3,75 kV ac zwischen den Kanälen Konfigurierbare Sensorfehlererkennung einschließlich NAMUR NE43 • DIN-Schienenmontage
Weitere Informationen:
Modul-Typ:
Programmierbarer Sender
Eingangssignal-Typ:
Strom, Spannung, RTD, Thermoelement
Ausgangssignal Typ:
Strom
Versorgungsspannung:
7.5 → 35V dc
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +60°C
Serie:
5100
Anzahl der Kanäle:
1, 2°C
... >
Relais und Signalaufbereitung
>
Signalwandler und -isolatoren
>
Signalwandler
Weitere Suchbegriffe:
Spannungsmesser
,
Spanungsmessgerät
,
Voltmeter
,
spannungsmesser dc
,
spannungsmesser
,
pr electronics trennverstärker
,
7966893
,
Relais und Signalaufbereitung
,
Signalwandler und -isolatoren
,
Signalwandler
,
PR Electronics
,
5131AB
,
Relays & Signal Conditioning
,
Signal Conditioners & Isolators
,
Signal Conditioners
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 466,65*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,12*
€ 677,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 550,97*
€ 655,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,26*
€ 631,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,82*
€ 588,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,65*
€ 555,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PR Electronics Signalwandler
PR electronics
5909
ab € 195,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen