Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PR Electronics 9200 Impulsisolator, Impulstrenner 19.2 → 31.2V dc, NAMUR-Sensor, Schalter / Relais, ATEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
PR Electronics 9200 Impulsisolator, Impulstrenner 19.2 → 31.2V dc, NAMUR-Sensor, Schalter / Relais, ATEX
PR Electronics 9200 Impulsisolator, Impulstrenner 19.2 → 31.2V dc, NAMUR-Sensor, Schalter / Relais, ATEX
Artikel-Nr.:
     108EL-7967067
Hersteller:
     PR electronics
Herst.-Nr.:
     9202B2B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolationsverstärker
Trennverstärker
pr electronics trennverstärker
trennverstärker
Modul-Typ = Impulstrenner
Eingangssignal-Typ = NAMUR-Sensor, Schalter
Ausgangssignal Typ = Relais
Versorgungsspannung = 19.2 → 31.2V dc
Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX
Betriebstemperaturbereich = -20 → +60°C
Serie = 9200
Betriebstemperatur min. = -20°C

Typ 9202B - EX-Impuls-Isolator. PR Electronics 9202B Impulstrenner zur Übertragung von Signalen in den sicheren Bereich von NAMUR-Sensoren und mechanischen Schaltern in Gefahrenbereichen. Dieser Signaltrenner misst einen oder mehrere Impulseingänge und bietet eine identische Anzahl von isolierten Impulsausgängen. Der PR 9202B verwendet Transformator- und optische Isolationstechniken, um eine galvanische Trennung von 2,6 kV zwischen den Eingangs-, Ausgangs- und Stromversorgungsklemmen zu gewährleisten. Die hohe elektrische Isolierung bedeutet, dass die am 9202B wahrgenommene Eingangsimpulse nicht elektrisch mit dem Ausgangsimpuls verbunden sind. Der 9202B wurde für den Einsatz in SIL 2-Anwendungen gemäß den Anforderungen der IEC 61508 entwickelt, entwickelt und zertifiziert. Neben der Isolierung ist der PR 9202B eine Barriere. Das bedeutet, dass das Modul eine eigensichere Messung von Kontakten und NAMUR-Sensoren durchführen kann, die in einem explosionsgefährdeten Bereich der Zone 0/ Division 1 montiert sind. Der PR 9202B begrenzt die am Kontakt oder am NAMUR-Sensor vorhandene Energie auf einen niedrigen eigensicheren Pegel, wodurch eine Entzündung einer brennbaren Atmosphäre um den Sensor herum verhindert wird - selbst wenn der Sensor oder das Kabel beschädigt ist. Eigenschaften und Vorteile. • Kann im sicheren Bereich und in Zone 2/Klasse 1, Division 2 montiert werden und empfängt Signale von Zone 0, 1, 2 und Zone 20, 21, 22 einschließlich M1/Klasse I/II/III, Division 1, Gruppe A-G. • Konfiguration und Überwachung über abnehmbare Display-Vorderseite (PR 4501) • galvanische Trennung von 2,6 kV ac zwischen Eingang, Ausgang und Versorgung • Auswahl der direkten oder invertierten Funktion für jeden Kanal über PR 4501 • Advanced Monitoring der internen Kommunikation und der gespeicherten Daten • Entwickelt, entwickelt und zertifiziert für den Einsatz in SIL 2-Anwendungen • Erweiterte Selbstdiagnose und Erkennung von Kabelfehlern • Überwachung von Fehlerereignissen und Kabelbruch über das einzelne Statusrelais und/oder ein kollektives elektronisches Signal über die Stromschiene • Die vordere LED zeigt den Betriebsstatus und die Fehlfunktion an • Kann separat geliefert oder auf einer Stromschiene installiert werden, PR Typ 9400 • DIN-Schienenmontage. Programmierungs-. Die Universalmessumformer 9202B sind über das abnehmbare Anzeigemodul PR 4510 ; (238-0641 (238-0641 ) programmierbar. Das Modul 4510 ermöglicht die einfache und sichere Programmierung einer Vielzahl von Eingangs- und Ausgangsparametern. Zusammen mit erweiterten Funktionen einschließlich 2-Punkt-Kalibrierung, Prozesssimulation und Diagnose. Mit einem einfachen Menü und erklärenden Texten ist das 4510 extrem einfach zu navigieren. Die Funktionen sind auf der 4-zeiligen LCD-Anzeige selbst bei schlechten Lichtverhältnissen deutlich dargestellt. Zeile 1 zeigt das Eingangssignal an, Zeile 2 zeigt die Einheiten an und Zeile 3 zeigt den analogen Ausgang oder die Tag-Nummer an. Zeile 4 zeigt den Kommunikations- und Relaisstatus an. Darüber hinaus verfügt der 4510 über einen Passwortschutz. Der Zugang zur Programmierung kann durch die Vergabe eines Passworts gesperrt werden, das bequem im Sender 9202B gespeichert wird. Dies sorgt dafür, dass ein hohes Maß an Schutz aufrechterhalten wird und unbefugte Änderungen an der Konfiguration verhindert werden.
Weitere Informationen:
Modul-Typ:
Impulstrenner
Eingangssignal-Typ:
NAMUR-Sensor, Schalter
Ausgangssignal Typ:
Relais
Versorgungsspannung:
19.2 → 31.2V dc
Zulassung für Gefahrenbereiche:
ATEX
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +60°C
Serie:
9200
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: 7967067, Relais und Signalaufbereitung, Signalwandler und -isolatoren, Signalwandler, PR Electronics, 9202B2B, Relays & Signal Conditioning, Signal Conditioners & Isolators, Signal Conditioners
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,36*
€ 287,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,00*
€ 286,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,01*
€ 264,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,59*
€ 238,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,87*
€ 222,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PR electronics
4511
ab € 100,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.