Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Transienten und Blitzschutz-Systeme
>
Netzentstörfilter
>
Artikel
Roxburgh EMC RES1 Entstörfilter, 250 V ac/dc, 15A, Gehäusemontage, Flachstecker, 1-phasig <BR/> 0,5 mA / 50 and 60Hz Single
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-7967240
Hersteller:
Roxburgh EMC
Herst.-Nr.:
RES1F15
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
netzentstörfilter 1-phasig
netzentstörfilter
Nennstrom max. = 15A
Betriebsspannung max. = 250 V ac/dc
Montageart = Gehäusemontage
Anschlussart = Flachstecker
Anzahl der Phasen = 1
Serie = RES1
Betriebsfrequenz = 50 and 60Hz
Länge = 83.5mm
Tiefe = 38mm
Höhe = 51.8mm
Abmessungen = 83.5 x 38 x 51.8mm
Leckstrom =
0,5 mA
Betriebstemperatur max. = +85°C
Erfüllte Normen = EN 60950, UL 1283
Roxburgh RES1-Serie. Kompakter einstufiger EMI/EMV-Filter für die Chassismontage Mit Metallgehäuse und Schraubklemmen Für hohe Zuverlässigkeit aus Epoxidharz geformt Erhebliche Leistungsfähigkeit im Differenzmodus, für industrielle Anlagen geeignet Niedriger Leckstrom am Eingang macht ihn geeignet für tragbare Geräte
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
15A
Betriebsspannung max.:
250 V ac/dc
Montageart:
Gehäusemontage
Anschlussart:
Flachstecker
Anzahl der Phasen:
1
Serie:
RES1
Betriebsfrequenz:
50 and 60Hz
Länge:
83.5mm
Tiefe:
38mm
Höhe:
51.8mm
Abmessungen:
83.5 x 38 x 51.8mm
Leckstrom:
<BR/> 0,5 mA
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Erfüllte Normen:
EN 60950, UL 1283
... >
Passive Bauelemente
>
EMV-Filter und -Schutz
>
Netzfilter
Weitere Suchbegriffe:
7967240
,
Passive Bauelemente
,
EMV-Filter und -Schutz
,
Netzfilter
,
Roxburgh EMC
,
RES1F15
,
Passive Components
,
EMI Filters & Protection
,
Power Line Filters
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,98*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen