Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom Bewegungssensormodul TSSOP-16 16-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Broadcom Bewegungssensormodul TSSOP-16 16-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-7967802
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     AEAT-6600-T16
EAN/GTIN:
     5059041672641
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
Encoder IC
broadcom inkrementalgeber
Gehäusegröße = TSSOP-16
Pinanzahl = 16

Magnetische Encoder. Die magnetischen Encoder-Schaltkreise von Avago Technologies bestehen aus kontaktlosen programmierbaren magnetischen Drehencodern mit 10 bit bis 16 bit. Sie bieten einen internen Spannungsregler und präzise Winkelmessungen über eine volle Umdrehung von 360°. Ein einfacher Zweipolmagnet kann den Winkel messen, indem er über der Mitte des Chips rotiert wird, der sich über oder unter dem Schaltkreis befindet. Der magnetische Drehencoder-Schaltkreis von Avago ist ein System-on-Chip (SoC), der ein analoges Frontend, digitale Signalverarbeitung und integrierte Hallelemente in einem einzigen Gerät vereint. Für die magnetischen Encoder steht auch ein Abschaltmodus zur Verfügung, um den Stromverbrauch zu reduzieren. Die Encoder-Schaltkreise von Avago Technologies bieten eine vom Benutzer programmierbare Nullstellung, Richtung und Index-Pulsbreite. Die Vielzahl von möglichen Anwendungen umfasst 3-phasige Kommutierung für bürstenlose Gleichstrommotoren, Messwandler und Ersatz für Potenziometer sowie industrielle Automatisierung und Robotik.. Betriebstemperatur: –40 bis 125 °C Versorgung: 5 V oder 3,3 V Inkrementeller Ausgang: 8 bis 1024 Zyklen pro Umdrehung (CPR) 3-adriger oder 2-adriger SSI-Schnittstellenmodus für Absolutausgang Inkrementelle Ausgangsmodi: ABI oder UVW und PWM TSSOP-16 IC-Gehäuse
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
TSSOP-16
Pinanzahl:
16
Weitere Suchbegriffe: drehgeber inkremental, inkrementalgeber magnetisch, 7967802, Halbleiter, Sensor ICs, Bewegungssensor ICs, Broadcom, AEAT6600T16, Semiconductors, Motion Sensor ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3464
€ 14,99*
ab € 8,48*
€ 19,21*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,25*
€ 23,50*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 48,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.