| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-7967852 Herst.-Nr.: HEDS-5600#A06 EAN/GTIN: 5059041660778 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Geberauswertung = Inkremental Zählungen pro Umdrehung = 500 Versorgungsspannung = 5V dc Schaftart = Hohl Taktzeit max. = 30000U/min
Optische Encoder. Diese Serie von optischen Encodern zur Bewegungssteuerung von Avago Technologies ist in Zwei- und Dreikanal-Ausgangsoptionen erhältlich. Diese Inkrementalgeber nutzen optische Technologie zur Bewegungssteuerung. Inkrementalgebergeräte bieten eine Rückmeldung der Position für das inkrementelle Zählen. Wenn das Rückmeldesignal immer zu einer Start- oder Grundposition referenziert wird, bietet ein Inkrementalgeber eine einzigartig definierte, relative Position. Avago Technologies bietet sowohl optisch reflektive Inkrementalgeber und als auch optisch transmissive Inkrementalgeber. Diese Geräte sind verfügbar als Encoder-Module für die Integration durch den Benutzer oder als komplette Encoder mit Gehäuse bzw. als Kit. Die optischen Encoder dieser Serie bieten eine präzise Positions- und Geschwindigkeitserkennung für eine Vielzahl von Anwendungen.. Zu den möglichen Anwendungen gehören: Drucker Kopierer Scanner Rückmeldungssysteme für Servo- und Schrittmotoren Roboterarme Maschinen zur Wafer-Handhabung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Geberauswertung: | Inkremental | Zählungen pro Umdrehung: | 500 | Versorgungsspannung: | 5V dc | Schaftart: | Hohl | Taktzeit max.: | 30000U/min |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: drehgeber inkremental, broadcom inkrementalgeber, 7967852, Passive Bauelemente, Drehgeber, Optische Drehgeber, Broadcom, HEDS5600#A06, Passive Components, Rotary Encoders, Optical Rotary Encoders |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |