Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ATV 212, 3-Phasen Frequenzumrichter 30 KW, 400 V ac / 56,7 A 0.5 → 200Hz für Asynchronmotoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7970735
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ATV212WD30N4
EAN/GTIN:
     3606480322273
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
schneider frequenzumrichter
frequenzumrichter
Leistung = 30 KW
Phase = 3
Versorgungsspannung = 400 V ac
Nennstrom = 56,7 A
Zur Verwendung mit = Asynchronmotoren
Feldbuskommunikationstyp = Modbus
IP Schutzart = IP55
Ausgangsfrequenz = 0.5 → 200Hz
STO = Nein
Montagetyp = Wandmontage
Filter inbegriffen = Ja
Better World-Verifizierung = Green Premium
Gesamtlänge = 285mm

Altivar ATV212-Frequenzumrichter (VFD). Der Frequenzumrichter ATV212 von Altivar ist eine aktualisierte Version der früheren Version des Frequenzumrichters ATV21 von Schneider Electric. Dieser VFD-Frequenzumrichter hat eine Ausgangsfrequenzregelung von 0,5 bis 200 Hz. Der Altivar 212 HVAC-Frequenzumrichter wurde für Leistung, Intelligenz und Schutz entwickelt. Eigenschaften und Vorteile. Es ist wichtig, dass das Laufwerk in einem staub- und feuchtigkeitsdichten Gehäuse montiert wird sowie in bestimmten Umgebungen wie Staub, korrosiven Gasen und hoher Luftfeuchtigkeit auch vor tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten geschützt ist. Dies dient dem Schutz des Umrichters und stellt sicher, dass die maximale Innentemperatur im Gehäuse 50 °C erreichen kann. Um eine effiziente Zirkulation zu fördern, empfehlen wir, Lüftungsgitter anzubringen und die Abdeckhaube von der Oberseite des Frequenzumrichters zu entfernen. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Datenblatt. Der Kommunikationsdienst ermöglicht dem Benutzer die Überwachung der Sperre, das Lesen der Gerätekennung, das Lesen von Halteregistern, das Konfigurieren einer Timeout-Einstellung, das Schreiben mehrerer Register und das Schreiben eines einzelnen Registers. Mit integriertem EMV-Filter der Klasse C2. Der Altivar ist ein Frequenzregler für einen Drehstrom-Motor mit Käfigläufer. Erhältlich in den Schutzarten IP21 und IP55 Prüfung der Störfestigkeit gegen elektrostatische Entladungen Stufe 3 nach IEC 61000-4-2. Weniger als 35 % THDi-Oberwellen aufgrund innovativer C-freier Technologie Integrierte Kommunikationsprotokolle für das Gebäudemanagement. Mit 3 logischen Eingängen, 2 analogen Eingängen, 2 logischen Ausgängen und einem konfigurierbaren analogen Ausgang. Typische Anwendungen:. Typischerweise in industriellen und gewerblichen Anwendungen eingesetzt, wobei der Schwerpunkt auf der Belüftung liegt, da keine lufthydraulischen Geräusche und Motorgeräusche auftreten. Entrauchung, die einen Zwangsstart mit Fehlerunterdrückung hat. Heizung und Klimatisierung, durch die optimierte Regelung in der Flüssigkeitsverarbeitung und einstellbare Durchflussmengen, die das Energiemanagement verbessern. Pumpen, nützlich in dieser Anwendung wegen der Multi-Motor-Konfiguration und der Energiespar-/Weck-Funktion. Neben der Erkennung von Unter- und Überlast. Wann schalten sich die Kühlerlüfter des ATV212-VFD ein?. Die Lüftersteuerung des ATV212 bedeutet, dass die Lüfter starten, wenn sich der Antrieb im Zustand ;quot;RUN ;quot; (In Betrieb) befindet. Der Lüfter stoppt dann, nachdem der ;quot;STOPP ;quot;-Befehl gegeben wurde. Durch den thermischen Zustand kann es zu einer Zeitverzögerung kommen.
Weitere Informationen:
Leistung:
30 KW
Phase:
3
Versorgungsspannung:
400 V ac
Nennstrom:
56,7 A
Zur Verwendung mit:
Asynchronmotoren
Feldbuskommunikationstyp:
Modbus
IP Schutzart:
IP55
Ausgangsfrequenz:
0.5 → 200Hz
STO:
Nein
Montagetyp:
Wandmontage
Filter inbegriffen:
Ja
Better World-Verifizierung:
Green Premium
Gesamtlänge:
285mm
Weitere Suchbegriffe: 7970735, Automation, Elektromotoren, Schneider Electric, ATV212WD30N4, Automation & Control Gear, Electric Motors, Inverter Drives
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.193,19*
€ 2.267,10*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.200,66*
€ 2.268,02*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.254,38*
€ 2.321,74*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.294,30*
€ 2.374,41*
Lager 108
Frei Haus
ab € 4.198,45*
€ 4.398,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.398,59*
€ 5.234,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.385,11*
€ 5.218,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.344,70*
€ 5.170,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.198,45*
€ 4.996,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.