Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker Hydraulischer Winkelgewindeadapter aus Stahl, G 1 - G1 Stecker, max. 120bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7971968
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     16WMK4WL4NMS
EAN/GTIN:
     5059041099929
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Stecker A = G 1
Hydraulikverbindungstyp = Hydraulischer Winkelgewindeadapter
Stecker B = G1 Stecker
Material = Stahl
Oberfläche = Verzinkt
Stecker A - Standardgewinde = G
Stecker A - Gender = Stecker
Stecker B - Gender = Stecker
Stecker B - Standardgewinde = G
Betriebsdruck max. = 120bar
Betriebstemperatur min. = -40°C

Hydrauliksysteme können bei hohem Druck arbeiten. Fittings und Adapter können dabei extremen Belastungen wie Schwingungen und unkontrollierten Druckspitzen ausgesetzt sein. Bei der Wahl von Fittings oder Adaptern sollte den technischen Daten besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. K4-Adapter sind nicht mit JIS P4-Armaturen austauschbar. Schottanschluss. Die Adapter der Serie K von Parkers wurden gemäß Norm BS5200 hergestellt und zur Abdichtung von BSP-Anschlüssen entwickelt. Drehbare Schlauchanschlüsse. Die Adapter der Serie K4 von Parkers können mit den Adaptern D9/92, B1, B2 und B4 von Parker verwendet werden. Gerade Armaturen können auch bei Adaptern mit Anschlüssen nach ISO 1179-1 / DIN 3852 mit einer verstärkten Dichtung verwendet werden. Eigenschaften und Vorteile. Der sichtbare Bund des Schneidrings sorgt für hohe Druckbeständigkeit. Ausgezeichnete Abdichtung in verschiedensten Anwendungsbereichen, u. a. in Vakuum- und Hydrauliksystemen. Die Belastung wird gleichmäßig verteilt, sodass die Konzentration der Belastung am Bund minimiert wird. Aufgrund der kompakten Gesamtabmessungen eignen sich die EO-Armaturen besonders gut bei beschränktem Platzangebot.
Weitere Informationen:
Stecker A:
G 1
Hydraulikverbindungstyp:
Hydraulischer Winkelgewindeadapter
Stecker B:
G1 Stecker
Material:
Stahl
Oberfläche:
Verzinkt
Stecker A - Standardgewinde:
G
Stecker A - Gender:
Stecker
Stecker B - Gender:
Stecker
Stecker B - Standardgewinde:
G
Betriebsdruck max.:
120bar
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 7971968, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulikanschlüsse und -leitungen, Hydraulikanschlüsse, Parker, 16WMK4WL4NMS, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Fittings & Tubing, Hydraulic Fittings
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 13,23*
€ 17,50*
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 13,045*
€ 17,85*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 17,85*
€ 21,2415
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,67*
€ 21,0273
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,94*
€ 20,1586
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,675*
€ 18,65325
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,465*
€ 18,40335
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 13,045*
€ 15,52355
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 35,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parker
MIK-1
ab € 77,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.