| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7971974 Herst.-Nr.: 8ENMK4S EAN/GTIN: 5059041099943 |
| |
|
| | |
| Stecker A = G1/2 Hydraulikverbindungstyp = Hydraulischer Winkelgewindeadapter Stecker B = G1/2 Stecker Material = Stahl Oberfläche = Verzinkt Stecker A - Standardgewinde = G Stecker A - Gender = Stecker Stecker B - Gender = Stecker Stecker B - Standardgewinde = G Betriebsdruck max. = 200bar Betriebstemperatur min. = -40°C
Hydrauliksysteme können bei hohem Druck arbeiten. Fittings und Adapter können dabei extremen Belastungen wie Schwingungen und unkontrollierten Druckspitzen ausgesetzt sein. Bei der Wahl von Fittings oder Adaptern sollte den technischen Daten besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. K4-Adapter sind nicht mit JIS P4-Fittings austauschbar. Winkelanschluss. Winkelstück mit gleichen Verschraubungen, 90°, zylindrisches Außengewinde. Parkers-Adapter der Serie K sind hergestellt gemäß BS5200 und so ausgelegt, dass sie mit BSP dichten Drehbarer Schlauchanschluss. Parkers-Adapter der Serie K4 können mit Parker D9/92-, B1-, B2- und B4-Adaptern verwendet werden. Gerade Verschraubungen können auch an einem Adapter mit Anschlüssen gemäß ISO 1179-1 / DIN 3852 verwendet werden, indem eine verstärkte Dichtung verwendet wird. Weitere Informationen: | | Stecker A: | G1/2 | Hydraulikverbindungstyp: | Hydraulischer Winkelgewindeadapter | Stecker B: | G1/2 Stecker | Material: | Stahl | Oberfläche: | Verzinkt | Stecker A - Standardgewinde: | G | Stecker A - Gender: | Stecker | Stecker B - Gender: | Stecker | Stecker B - Standardgewinde: | G | Betriebsdruck max.: | 200bar | Betriebstemperatur min.: | -40°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7971974, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulikanschlüsse und -leitungen, Hydraulikanschlüsse, Parker, 8ENMK4S, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Fittings & Tubing, Hydraulic Fittings |
| | |
| |