Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker Hydraulik Winkel-Gewindeadapter, Stahl Verzinkt, G3/4 Stecker / G3/4 Stecker, 199 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7971978
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     12EMK4S
EAN/GTIN:
     5059041099448
Suchbegriffe:
Hydraulik Winkelstück
hydraulik winkelstück stahl
hydraulik winkelstück
hydraulik winkelstück 90°
Stecker A = G 3/4
Hydraulikverbindungstyp = Hydraulischer Winkelgewindeadapter
Stecker B = G3/4 Stecker
Material = Stahl
Oberfläche = Verzinkt
Stecker A - Standardgewinde = G
Stecker A - Gender = Stecker
Stecker B - Gender = Stecker
Stecker B - Standardgewinde = G
Betriebsdruck max. = 200bar
Betriebstemperatur min. = -40°C

Hydrauliksysteme können bei hohem Druck arbeiten. Fittings und Adapter können dabei extremen Belastungen wie Schwingungen und unkontrollierten Druckspitzen ausgesetzt sein. Bei der Wahl von Fittings oder Adaptern sollte den technischen Daten besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. K4-Adapter sind nicht mit JIS P4-Fittings austauschbar. Winkelanschluss. Winkelstück mit gleichen Verschraubungen, 90°, zylindrisches Außengewinde. Parkers-Adapter der Serie K sind hergestellt gemäß BS5200 und so ausgelegt, dass sie mit BSP dichten Drehbarer Schlauchanschluss. Parkers-Adapter der Serie K4 können mit Parker D9/92-, B1-, B2- und B4-Adaptern verwendet werden. Gerade Verschraubungen können auch an einem Adapter mit Anschlüssen gemäß ISO 1179-1 / DIN 3852 verwendet werden, indem eine verstärkte Dichtung verwendet wird.
Weitere Informationen:
Stecker A:
G 3/4
Hydraulikverbindungstyp:
Hydraulischer Winkelgewindeadapter
Stecker B:
G3/4 Stecker
Material:
Stahl
Oberfläche:
Verzinkt
Stecker A - Standardgewinde:
G
Stecker A - Gender:
Stecker
Stecker B - Gender:
Stecker
Stecker B - Standardgewinde:
G
Betriebsdruck max.:
200bar
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 7971978, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulikanschlüsse und -leitungen, Hydraulikanschlüsse, Parker, 12EMK4S, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Fittings & Tubing, Hydraulic Fittings
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 11,05*
€ 15,03*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 10,72*
€ 15,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parker
MIK-1
ab € 78,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.