| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7975257 Herst.-Nr.: AB 050504 ENCLOSURE EAN/GTIN: 6418074010612 |
| |
|
| | |
| Gehäusematerial = ABS Länge Außen = 52 mm Höhe Außen = 40 mm Breite Außen = 50 mm Abmessungen Außen = 52 x 50 x 40mm Schutzart = IP66, IP67 Farbe = Grau Abgeschirmt = Nein
USA: Gehäuse für elektrische Geräte NEMA Typ 1, 4, 4X, 12 und 13 Kanada: industrielle Steuergeräte, Gehäuse für elektrische Geräte/ULc Europa: Sicherheit von informationstechnischen Ausrüstungen EN 50298:1998, Sicherheit von Informationstechnologie EN 60950 Australien: Gehäuse für Schaltanlagen und Steuergeräte AS 3132-1991. Gehäusesockel, Deckel mit PUR-Dichtung, Deckelschrauben und Befestigungsschrauben.. ABS-Gehäuse der Serie Euronord. Das ABS-Gehäuse Euronord II wurde entwickelt für Anschlussklemmenblock für DIN-Schienenmontage und ist außerdem ideal für verschiedene Sensoren in der Prozesssteuerung. Eigenschaften und Vorteile:. Die Außenfläche ist frei von ;quot;Übergangsmarken ;quot;, was für eine glatte Fläche für Etiketten, Aufkleber oder Siebdruck herstelltDeckelschrauben sind mit 4 Umdrehungen voll angezogen, und sie sind unverlierbar, aber dennoch abnehmbarKunststoffgewinde aus Spritzguss ermöglichen ein schnelles Festziehen der Deckelschrauben und verhindern gleichzeitig Festkleben und KorrosionMehrere flache Befestigungspunkte maximieren die nutzbare InnentiefeDekorative Abdeckstopfen sorgen für eine Oberfläche mit sauberer ErscheinungBefestigungslöcher befinden sich außerhalb des Abdichtungsbereichs, um für wasserdichten Schutz zu sorgenAbgeschrägte Kanten sorgen für ein modernes AussehenRoboterbestückte und eingeschäumte PUR-DichtungVerlängerungsstreifen verstärkt die innere Dichtungsnut, um gegen seitliche Stöße zu schützen IP66/IP67 Schutzart EN60529 IK07 Stoßfestigkeit EN 50102 Elektrisch isoliert Halogenfrei Gute Chemikalienbeständigkeit Brennbarkeitsklasse nach UL94HB Weitere Informationen: | | Gehäusematerial: | ABS | Länge Außen: | 52 mm | Höhe Außen: | 40 mm | Breite Außen: | 50 mm | Abmessungen Außen: | 52 x 50 x 40mm | Schutzart: | IP66, IP67 | Farbe: | Grau | Abgeschirmt: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 5,71* | € 9,33* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 10,00* | € 16,55* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 13,29* | € 19,64* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,82* | € 25,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|