Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fibox ABS Gehäuse Grau Außenmaß 244 x 124 x 102mm IP66, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7975308
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     AB 122410 ENCLOSURE
EAN/GTIN:
     6418074058850
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
abs-gehäuse fibox
Gehäusematerial = ABS
Länge Außen = 244 mm
Höhe Außen = 102 mm
Breite Außen = 124 mm
Abmessungen Außen = 244 x 124 x 102mm
Schutzart = IP66, IP67
Farbe = Grau
Abgeschirmt = Nein

USA: Gehäuse für elektrische Geräte NEMA Typ 1, 4, 4X, 12 und 13 Kanada: industrielle Steuergeräte, Gehäuse für elektrische Geräte/ULc Europa: Sicherheit von informationstechnischen Ausrüstungen EN 50298:1998, Sicherheit von Informationstechnologie EN 60950 Australien: Gehäuse für Schaltanlagen und Steuergeräte AS 3132-1991. Gehäusesockel, Deckel mit PUR-Dichtung, Deckelschrauben und Befestigungsschrauben.. ABS-Gehäuse der Serie Euronord. Das ABS-Gehäuse Euronord II wurde entwickelt für Anschlussklemmenblock für DIN-Schienenmontage und ist außerdem ideal für verschiedene Sensoren in der Prozesssteuerung. Eigenschaften und Vorteile:. Die Außenfläche ist frei von ;quot;Übergangsmarken ;quot;, was für eine glatte Fläche für Etiketten, Aufkleber oder Siebdruck herstelltDeckelschrauben sind mit 4 Umdrehungen voll angezogen, und sie sind unverlierbar, aber dennoch abnehmbarKunststoffgewinde aus Spritzguss ermöglichen ein schnelles Festziehen der Deckelschrauben und verhindern gleichzeitig Festkleben und KorrosionMehrere flache Befestigungspunkte maximieren die nutzbare InnentiefeDekorative Abdeckstopfen sorgen für eine Oberfläche mit sauberer ErscheinungBefestigungslöcher befinden sich außerhalb des Abdichtungsbereichs, um für wasserdichten Schutz zu sorgenAbgeschrägte Kanten sorgen für ein modernes AussehenRoboterbestückte und eingeschäumte PUR-DichtungVerlängerungsstreifen verstärkt die innere Dichtungsnut, um gegen seitliche Stöße zu schützen IP66/IP67 Schutzart EN60529 IK07 Stoßfestigkeit EN 50102 Elektrisch isoliert Halogenfrei Gute Chemikalienbeständigkeit Brennbarkeitsklasse nach UL94HB
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
ABS
Länge Außen:
244 mm
Höhe Außen:
102 mm
Breite Außen:
124 mm
Abmessungen Außen:
244 x 124 x 102mm
Schutzart:
IP66, IP67
Farbe:
Grau
Abgeschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, 7975308, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Fibox, AB122410ENCLOSURE, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 24,23*
€ 37,61*
Frei Haus
ab € 41,20*
€ 60,53*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 54,20*
€ 65,92*
1 Tag
5
€ 14,99*
ab € 51,66*
€ 70,98*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 81,70*
€ 103,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,92*
€ 78,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
ab 15 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.