Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fibox Polycarbonat Gehäuse Transparent Außenmaß 244 x 124 x 102mm IP66, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7975440
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     PCT 122410 ENCLOSURE
EAN/GTIN:
     6418074058645
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse fibox
universalgehäuse
Gehäusematerial = Polycarbonat
Länge Außen = 244 mm
Höhe Außen = 102 mm
Breite Außen = 124 mm
Abmessungen Außen = 244 x 124 x 102mm
Schutzart = IP66, IP67
Farbe = Transparent
Abgeschirmt = Nein

USA: Gehäuse für elektrische Geräte NEMA Typ 1, 4, 4X, 12 und 13 Kanada: industrielle Steuergeräte, Gehäuse für elektrische Geräte/ULc Europa: Sicherheit von informationstechnischen Ausrüstungen EN 50298:1998, Sicherheit von Informationstechnologie EN 60950 Australien: Gehäuse für Schaltanlagen und Steuergeräte AS 3132-1991. Gehäusesockel, Deckel mit PUR-Dichtung, Deckelschrauben und Befestigungsschrauben. Die folgenden Gehäuse haben einen transparenten Deckel: 797-5415, 797-5419, 797-5428, 797-5421, 797-5434, 797-5437, 797-5431, 797-5440, 797-5443 und 797-5447. Alle anderen haben einen einfachen Deckel. Polycarbonatgehäuse Euronord. Die Serie Fibox PCT ist eine ausgezeichnete Wahl für die Unterbringung von elektronischen und elektrischen Bauteilen. Das Gehäuse besteht aus hellgrauem Polycarbonat (RAL7035). Diese universell einsetzbare Gehäuselösung bietet täglichen Schutz im Innen- und Außenbereich mit dem Mehrwert einer PUR-Dichtung und Edelstahldeckelschrauben. Das PCT-Gehäuse kann auch zur Aufnahme von Reihenklemmen verwendet werden. Eigenschaften und Vorteile. Die Außenfläche ist frei von "Übergangsmarken", was für eine glatte Fläche für Etiketten, Aufkleber oder Siebdruck herstellt Deckelschrauben sind mit 4 Umdrehungen voll angezogen, und sie sind unverlierbar, aber dennoch abnehmbar Kunststoffgewinde aus Spritzguss ermöglichen ein schnelles Festziehen der Deckelschrauben und verhindern gleichzeitig Festkleben und Korrosion Mehrere flache Befestigungspunkte maximieren die nutzbare Innentiefe Dekorative Abdeckstopfen sorgen für eine Oberfläche mit sauberer Erscheinung Befestigungslöcher befinden sich außerhalb des Abdichtungsbereichs, um für wasserdichten Schutz zu sorgen Abgeschrägte Kanten sorgen für ein modernes Aussehen Roboterbestückte und eingeschäumte PUR-Dichtung Verlängerungsstreifen verstärkt die innere Dichtungsnut, um gegen seitliche Stöße zu schützen Schutz vor eindringenden Medien gemäß IP66/IP67 gemäß EN 60529 IK07-Stoßfestigkeit gemäß EN 50102 Elektrisch isoliert Halogenfrei UV-beständig Gute Chemikalienbeständigkeit Entflammbarkeit gemäß UL945V. Typische Anwendungen:. Instrumente der Prüf- und Messsysteme. Medizinische Werkzeuge. Transportausrüstung. Industrielle Steuerungen. Lichtanwendungen. Was ist im Lieferumfang enthalten?. Dieses Gehäuse wird komplett mit PUR-Dichtung, Deckelschrauben aus Edelstahl geliefert
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Polycarbonat
Länge Außen:
244 mm
Höhe Außen:
102 mm
Breite Außen:
124 mm
Abmessungen Außen:
244 x 124 x 102mm
Schutzart:
IP66, IP67
Farbe:
Transparent
Abgeschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse klar, 7975440, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Fibox, PCT122410ENCLOSURE, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 29,19*
€ 34,37*
€ 6,90*
ab € 36,89*
€ 58,52*
1 Tag
3
€ 14,99*
ab € 62,05*
€ 87,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.