Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO DIN-Schienen-Trafo, 72VA, Primär 115V ac / Sekundär 24V ac DIN-Schiene 1 Ausg., 89.5mm x 82.5mm x 82mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO DIN-Schienen-Trafo, 72VA, Primär 115V ac / Sekundär 24V ac DIN-Schiene 1 Ausg., 89.5mm x 82.5mm x 82mm
RS PRO DIN-Schienen-Trafo, 72VA, Primär 115V ac / Sekundär 24V ac DIN-Schiene 1 Ausg., 89.5mm x 82.5mm x 82mm
RS PRO DIN-Schienen-Trafo, 72VA, Primär 115V ac / Sekundär 24V ac DIN-Schiene 1 Ausg., 89.5mm x 82.5mm x 82mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7975948
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7975948
EAN/GTIN:
     5056112163817
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Primär-Nennspannung = 115V ac
Sekundär-Nennspannung = 24V ac
Nennleistung = 72VA
Montagetyp = DIN-Schiene
Anzahl der Ausgänge = 1
Länge = 89.5mm
Breite = 82.5mm
Tiefe = 82mm
Abmessungen = 89.5 x 82.5 x 82mm
Betriebsfrequenz min. = 50Hz
Betriebsfrequenz max. = 60Hz
Temperatur max. = +40°C
Gewicht = 1.3kg

72-VA-DIN-Schienen-Transformator von RS Pro, 115 V ac primär 1 x, 24 V ac sekundärVerwenden Sie diesen DIN-Schienentransformator (Deutsches Institut für Normung) von RS Pro in privaten und gewerblichen Umgebungen, um sicherzustellen, dass elektrische Geräte mit der aktuellen Netzspannung betrieben werden. Transformatoren übertragen Strom von einem Stromkreis in einen anderen ohne Frequenzänderungen. Sie werden verwendet, wenn ein elektrisches Element eine geringere Spannung verbraucht als über eine Steckdose erhältlich ist. Dies gilt für eine Vielzahl von steckbaren Geräten, von Audio- und Videogeräten bis hin zu Haushaltsgeräten. Dieses Transformatormodell hat einen Einfachausgang, eine Primärspannung von 115 V ac und eine Nennleistung von 72 VA, was bedeutet, dass es für den Einsatz in allgemeinen Anwendungen geeignet ist. Die DIN-Schienenmontageoption ist schnell und einfach zu installieren sowie platzsparend. Dieser qualitätsgesteuerte Transformator erfüllt auch die Sicherheitsstandards EN 61558-2-4 und EN 61558-2-6 für Transformatoren bis 1100 V.Eigenschaften und Vorteile• Transformator für DIN-Schiene • Einphasig geformt mit Schraubklemmen • Primärspannung von 115 V ac • Sekundärnennspannung von 24 V ac • Nennleistung von 72 VA • Montage auf 35-mm-DIN-Schiene • Abgesicherten Eingang und Ausgang • Vergossen in Harz • Abmessungen: 89,5 x 82,5 x 82 x 82,5 mm (B x T) Mm • Gewicht: 1,3 kg • Betriebsfrequenzbereich von 50 Hz bis 60 Hz • Einfachausgang • Maximale Temperatur von +40 °C. • entspricht den Normen EN 61558-2-4 und EN 61558-2-6 für Sicherheit von Transformatoren bis zu 1100 V.RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Primär-Nennspannung:
115V ac
Sekundär-Nennspannung:
24V ac
Nennleistung:
72VA
Montagetyp:
DIN-Schiene
Anzahl der Ausgänge:
1
Länge:
89.5mm
Breite:
82.5mm
Tiefe:
82mm
Abmessungen:
89.5 x 82.5 x 82mm
Betriebsfrequenz min.:
50Hz
Betriebsfrequenz max.:
60Hz
Temperatur max.:
+40°C
Gewicht:
1.3kg
Weitere Suchbegriffe: netztrafo, 7975948, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, DIN-Schienen-Transformatoren, RS PRO, ST190472, Power Supplies & Transformers, Transformers, DIN Rail Transformers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 86,41*
€ 117,66*
Lager 108
Frei Haus
ab € 101,52*
€ 136,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,79*
€ 162,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,90*
€ 159,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,70*
€ 151,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,80*
€ 140,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 109,91*
€ 130,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,52*
€ 120,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
5500.2263
ab € 26,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.